カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
    • 小ねじ(3)
    • いたずら防止ねじ(20)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
低頭(19)
頭部形状
超極低頭(14)
長さ(mm)
  • 8(22)
  • 10(1)
ねじの呼び
  • M3(23)
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(4)
  • A2(1)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(10)
  • SCM435(1)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(20)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • カラー(5)
  • クロニッケル(2)
  • クローム(1)
  • ニッケル(6)
  • パシペート(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒ニッケル(2)
  • 黒染め(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロニッケル・クローム・ニッケル・パシペート・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(18)
0.5
ねじ穴寸法
  • T6
  • IT6(3)
  • No.1(313)
  • No.2(1,755)
  • No.3(3)
  • No.4(1)
  • T8(1)
  • T10(189)
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • サイマコーポレーション(11)
大阪魂・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 8mm」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(11個)
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄黒色三価クロメートサイマコーポレーション(1件のレビュー)
779税込857
1パック(37本)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒色三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(2000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状TRX
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(2000個)
当日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(30個)
当日出荷から4日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。頭部形状超極低頭材質表面処理黒ニッケル表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
839税込923特価
1パック(3本)
当日出荷から15日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(8本)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(紫) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)サイマコーポレーション
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から14日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ表面処理カラーアルマイト紫材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
669税込736
1パック(30個)
当日出荷から4日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質表面処理ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂クローム TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
21,412税込23,553
1袋(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメートサイマコーポレーション
779税込857
1パック(41本)
3日以内出荷から4日以内出荷
熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。 製品の薄型化・軽量化の実現が可能!! 頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質表面処理三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(緑) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
3日以内出荷から13日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/クロニッケル)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
TRXスリムヘッド小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
89,980税込98,978
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
スリムヘッド6-ロブ(超極低頭TRXCAP)(ステンレス)(小箱) 大阪魂スリムヘッド6-ロブ(超極低頭TRXCAP)(ステンレス)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
クロニッケル TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂クロニッケル TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
31,063税込34,169
1袋(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理黒ニッケル
GB ステン TRXスリムヘッドコ 大阪魂GB ステン TRXスリムヘッドコ大阪魂
91,318税込100,450
1袋(2000個)
9日以内出荷
表面処理GB