カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,321)
- パソコン/周辺機器(673)
- 制御機器(403)
- 切削工具(181)
- 農業機械(125)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
- 電気材料(94)
- 溶接用品(93)
- 電動工具(82)
- 空調・照明・電設資材(71)
- 測定用品(61)
- 作業工具(59)
- FA担当者のオススメ新商品(57)
- メカニカル部品(55)
- 科学研究・開発用品(38)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- 自動車補修部品(29)
- 家電(29)
- バイク部品(28)
- オフィス家具(24)
- 機構部品(21)
- 安全用品(20)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 防犯用品(18)
- 安全保護具(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 建築金物(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 空圧工具(9)
- 作業服(8)
- 事務用品(8)
- 梱包用品(7)
- 住設機器(7)
- 整備工具・収納(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 清掃用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 塗料(3)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 洗車・清掃(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(1,171)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- 日産ネジ(92)
- CKD(89)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(88)
- サンワサプライ(87)
- エレコム(84)
- StarTech.com(70)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- JAPANNEXT(57)
- ヤマト産業(55)
- omron(オムロン)(53)
- ダイヤトレンド(53)
- OSG(オーエスジー)(52)
- ELPA(51)
- オーム電機(50)
- 明工社(49)
- M5Stack(38)
- アズワン(35)
- ブランドをもっと見る
「m3 p=2」の検索結果

(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート)
大阪魂(3件のレビュー)¥649税込¥7141パック(300個)ほか当日出荷から11日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=2(SW組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(95個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP2(SW付)(鉄/クロメート)
大阪魂(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(55個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=2(SW組込)種別2バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)バインドP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)頭部形状バインド組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(90個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,098~税込¥4,508~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(95個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)
大阪魂(22件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(150個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AT-32材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥7,298~税込¥8,028~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥458~税込¥504~1パック(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱
大阪魂(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(300個)ほか当日出荷から10日以内出荷仕様平座金・バネ座金付き種別アプセット組込み材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)
大阪魂(42件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(75個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141袋(24本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-134材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)
エスコ(1件のレビュー)¥330税込¥3631袋(24本)翌日出荷エスコ品番EA949AJ-135材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状鍋頭
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め 3P→2P変換アダプタ付 コンセント
エレコム(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。付属品3P-2P変換アダプタ付仕様【ノイズカット】×色グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋
一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用)
富士電機(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本質量(kg)0.5種類電動機保護用規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名BW32形トリップボタン有外形寸法d(mm)84フレーム(AF)32
電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント
エレコム(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード
エレコム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3P・8個口のBOX型電源タップに、雷ガード、一括スイッチ、マグネット、抜け止め機能を搭載。PC周辺機器やOA機器をまとめて接続し、電源を一括でON/OFFしたいデスクまわりや業務用配線に便利です。コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約740スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ロング型 マグネット 一括スイッチ 抜け止め
エレコム(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷ロング型の3P・8個口電源タップです。マグネット、抜け止め機能を備え、PC、モニター、周辺機器の電源をまとめて管理できます。スチール机やラックに固定して配線まわりをすっきり整えたい用途に適しています。接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプです。付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約755スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ロング型 マグネット 抜け止め 雷ガード
エレコム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ロング型で差込口を使いやすく配置した3P・8個口の電源タップです。雷サージ対策、マグネット、抜け止め機能を備え、OA機器やPC周辺機器を安定接続したいオフィスの電源確保に適しています。コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約800スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 一括スイッチ 抜け止め
エレコム¥9,298税込¥10,2281個当日出荷3P・8個口のBOX型電源タップです。一括スイッチとマグネット、抜け止め機能により、複数のOA機器やPC周辺機器をまとめて接続し、デスクやスチール面に固定しながら配線をすっきり整理できます。付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約740スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 雷ガード 抜け止め
エレコム¥14,980税込¥16,4781個当日出荷接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。プロジェクタや複合機、モニタなど3ピンプラグ仕様のOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の8個口の電源タップです。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。コンセントや電話回線から進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。コンセントから進入するノイズをカットする電源ノイズフィルタを搭載しており、接続機器の誤動作を防止します。差し込み口には耐熱性に優れたユリア樹脂を採用した二重構造設計となっており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の予防に有効です。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。裏面の強力マグネットでキャビネットなどのスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】○(雷ガード)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約800スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○(電話回線含む)
薄板+ナベセムスP-2
八幡ねじ¥699~税込¥769~1箱(80本)ほか当日出荷から4日以内出荷【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。材質鉄種類P=2(薄板用・SW組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
...