カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(76)
- 制御機器(74)
- 切削工具(66)
- 農業機械(63)
- 空調・照明・電設資材(61)
- パソコン/周辺機器(58)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 安全用品(16)
- 測定用品(16)
- メカニカル部品(14)
- 自動車補修部品(14)
- バイク部品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 家電(9)
- 電気材料(8)
- 機構部品(8)
- 住設機器(8)
- 作業服(8)
- 事務用品(8)
- 梱包用品(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 自転車部品(6)
- 電動工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 塗料(4)
- 溶接用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 建築金物(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(63)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- 三菱電機(25)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- StarTech.com(18)
- イメージニクス(18)
- アルインコ(14)
- コガネイ(13)
- TDT(田野井)(13)
- CKD(12)
- RS PRO(12)
- ウェルコムデザイン(12)
- 日動工業(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- Avail(アベイル)(10)
- タンガロイ(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- TELEMECANIQUE SENSORS(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m3×70」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(300個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(400個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から11日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥2,698~税込¥2,968~1箱(1200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥3,500~税込¥3,850~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(1200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
マグネットテープ<マグテ>片面接着剤 ディスペンサー付
コクヨ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷ハサミやカッターがなくても簡単にカットできます。 片面に粘着剤が付いているので、ポスターなど紙類の掲示に最適です。 ディスペンサー付きタイプは、手持ちでも机上に置いても使え、便利です。仕様ディスペンサー付き、片面粘着剤付きテープ幅(mm)19テープ長さ(m)8テープ厚さ(mm)t0.3
アズピュア クリーンモップ
アズピュア(アズワン)¥5,465~税込¥6,012~1個当日出荷から翌々日出荷ポリエステル長繊維製のためリントの発生を極少に抑えています。 液体の拭き取りや、ウエット清掃に適しています。
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
TC¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥2,798~税込¥3,078~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,498~税込¥8,248~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(200個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
...