カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 制御機器(15)
  • 建築金物(14)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3皿ビス」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキModes(20件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
10税込11特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(46件のレビュー)
499税込549
1パック(105個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
439税込483
1パック(250個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
A型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesA型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキModes(4件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
449税込494特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿アンダーカット (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿アンダーカット (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状皿アンダーカット寸法k(mm)1.3寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
M3 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
409税込450
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
M3 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/30本) エスコM3 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-214長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状皿頭
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
819税込901
1パック(105個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズタカチ電機工業(74件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
A型タッピング(+皿ビス)ステンレス ModesA型タッピング(+皿ビス)ステンレスModes(6件のレビュー)
14税込15特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製)タカチ電機工業(9件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13材質底板:アルミ板A1050P t2表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)アルミ板A1050P t2材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200色温度(K)4000光源色白色連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応
M3 x 50mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/9本) エスコM3 x 50mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/9本)エスコ
395税込435
1パック(9本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-218長さ(mm)50ねじ径M3頭部形状皿頭
天板ガラス用はめ込みプレート CLOVER(クローバ)天板ガラス用はめ込みプレートCLOVER(クローバ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
角型召合せ戸当り 136-SQ 末広金具(SUEHIRO)角型召合せ戸当り 136-SQ末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品皿ビス M4×30(D-8)3本材質SUS304仕上電解ホーニング
M3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色) エスコM3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
285税込314
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
499税込549
1パック(120個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
M3x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本) エスコM3x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本)エスコ
310税込341
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-316材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状皿頭
ビス止めのものを石こうボードに取り付けるピン「石こうボードに打つ」 WAKI(和気産業)ビス止めのものを石こうボードに取り付けるピン「石こうボードに打つ」WAKI(和気産業)
299税込329
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス寸法(mm)【ピン】1×20取付【ピース】8×H5.9(mm)耐荷重(kg)2適合板厚(mm)~3キャップ9×H6(mm)入数4
縦型ヒートシンクケース HYシリーズ タカチ電機工業縦型ヒートシンクケース HYシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性熱対策製品材質(固定金具)鋼板SPCC材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷から6日以内出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業アルミ放熱ケース AWAシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷から77日以内出荷
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8付属品六角レンチシルバー表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製)タカチ電機工業(5件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミサッシ表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)色(天板)(天・底板)ブラック塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
M3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本) エスコM3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本)エスコ
310税込341
1パック(32本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状皿頭
M3x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本) エスコM3x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
M3x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本) エスコM3x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)エスコ
285税込314
1パック(50本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-308長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
ドアガード 外開用 ヒットハードウェアードアガード 外開用ヒットハードウェアー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
外開き扉に対応したドアガードです。
用途外開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉外開き
シリンダーカムロック セット CLOVER(クローバ)シリンダーカムロック セットCLOVER(クローバ)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M3x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/28本) エスコM3x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/28本)エスコ
310税込341
1パック(28本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-325材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状皿頭
角型召合せ戸当り 136-H-HL 末広金具(SUEHIRO)角型召合せ戸当り 136-H-HL末広金具(SUEHIRO)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
付属品皿ビス M4×25(D-8) 3本材質SUS303仕上ヘアライン
取手付EIAラックケース ERHシリーズ タカチ電機工業取手付EIAラックケース ERHシリーズタカチ電機工業
10,900税込11,990特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)鋼板SPCC t1.0材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラック材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
シリンダーロック 木製引出用 CLOVER(クローバ)シリンダーロック 木製引出用CLOVER(クローバ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質クローム