カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9,933)
  • パソコン/周辺機器(5,345)
  • 制御機器(5,340)
  • 農業機械(4,065)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,555)
  • 切削工具(3,442)
  • メカニカル部品(2,823)
  • 物流用品(2,804)
  • 空調・照明・電設資材(2,573)
  • 測定用品(2,062)
  • 機構部品(1,652)
  • 作業服(1,651)
  • 電気材料(1,317)
  • 作業工具(1,281)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,225)
  • 船舶用品・漁業資材(1,126)
  • 電動工具(1,044)
  • 空圧工具(989)
  • 家電(900)
  • 油圧機器・油圧ホース(872)
  • バイク部品(733)
  • 溶接用品(727)
  • 建築金物(692)
  • 配管・水廻り設備部材(674)
  • 事務用品(569)
  • 防犯用品(534)
  • オフィス家具(514)
  • 科学研究・開発用品(469)
  • 自動車補修部品(441)
  • 清掃用品(436)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(415)
  • 店舗什器・備品(320)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(286)
  • 梱包用品(285)
  • 研磨材(271)
  • 農業・園芸資材(266)
  • 卓上消耗品(260)
  • 安全用品(258)
  • カー用品(244)
  • 縫製用品(243)
  • 測量用品(土木/建設)(239)
  • 塗装・養生・内装用品(224)
  • 建材・エクステリア(213)
  • 住設機器(212)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(208)
  • 自転車部品(206)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(203)
  • 防災用品(202)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(183)
  • 学童・教育用品(181)
  • テープ(178)
  • トラック輸送・安全用品(176)
  • 保管用品(168)
  • 医療(165)
  • 介護用品(159)
  • はんだ関連・静電気対策用品(150)
  • 塗料(144)
  • 厨房用品(142)
  • 接着剤・補修材(132)
  • 安全保護具(128)
  • 洗車・清掃(105)
  • バッテリー・電装(96)
  • クリーンルーム用品(95)
  • トラック用品・パーツ(93)
  • 手袋(83)
  • 農具(78)
  • 整備工具・収納(72)
  • 救急・衛生(70)
  • 自動車用オイル・ケミカル(55)
  • 安全標識(49)
  • マスク(48)
  • 鈑金・塗装(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • スプレー・オイル・グリス(38)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(37)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(37)
  • 日用品(35)
  • ヘルスケア(35)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • ガレージ機器・整備設備(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • エンジン工具(10)
  • 進物(8)
  • 食品・飲料(8)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 理美容(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)

「m3」の検索結果

66,093件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ モノタロウキャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプモノタロウ(42件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
リサイクルトナー 沖データ対応 EPC-M3C1/M3C2/M3C3 エクシアリサイクルトナー 沖データ対応 EPC-M3C1/M3C2/M3C3エクシア
9,398税込10,338
1個
当日出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクルブラック適合規格E&Qマーク保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーOKI
M3皿ネジセット アメリカン電機M3皿ネジセットアメリカン電機(1件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
材質黄銅長さ(mm)12表面処理ニッケル頭部形状ねじの呼びM3
M3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個) エスコM3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1袋(200個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロエスコ品番EA949GG-3
M3 CBS005用フックラッチ KITO(キトー)M3 CBS005用フックラッチKITO(キトー)(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
適合機種CB005
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から12日以内出荷
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
メカニカルバルブ M3シリーズ AirTACメカニカルバルブ M3シリーズAirTAC(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から19日以内出荷
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
Tナット SS(M3) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M3)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM3
小型LEDランタン M3 LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3LUMENA(ルーメナー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブルベージュ質量(g)約95入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%)バッテリー容量(Ah)3250保証期間1年入力端子Type-C充電時間(時間)約3時間半防水保護等級IP67電球の種類LED点灯時間(時間)約7~200
M3型 フリーボール オンダ製作所M3型 フリーボールオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3NBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582
1個
当日出荷
ねじの呼びM3材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
M3 ナットパック エスコM3 ナットパックエスコ(2件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(300個)
当日出荷
呼び径M3材質鉄(クロメート)ピッチ(mm)0.5(並目)エスコ品番EA949GC-3表面処理クロメートねじの呼びM3
オスクリップ VL-M3 LAMP(スガツネ工業)オスクリップ VL-M3LAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
M3用タイヤ受セット TRUSCOM3用タイヤ受セットTRUSCO
10,980税込12,078特価
1セット
当日出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
材質スチール、表面処理:粉体塗装ネオグレー間口(mm)900セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本タイプM3用均等積載量(kg/段)300
M3-1030 1P uni(三菱鉛筆)M3-1030 1Puni(三菱鉛筆)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
デザイン性のあるスタイリッシュなパンチンググリップを採用
芯径(mm)0.3方式ノック式繰り返し・詰め替え対応
トルシーネット付M3 一色本店トルシーネット付M3一色本店(2件のレビュー)
499税込549
1パック(3枚)
当日出荷から翌々日出荷
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ネット付と専用スティックがセットで簡単に設置できプランターに挿すことができます。鮮やかなトルシーを設置するだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。
用途害虫捕獲粘着紙+吊り下げスティックセット。寸法(mm)100×230セット内容粘着紙・吊り下げスティック3組セット材質(本体)粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン
アプセットボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM3材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
EMEET OfficeCore M3 EMEETEMEET OfficeCore M3EMEET
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 。接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能。2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
六角穴付ボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)
36税込40
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435長さ(mm)12シルバー質量(g)0.9表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
M3用タイヤ受セット TRUSCOM3用タイヤ受セットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から翌日出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール表面処理:粉体塗装ネオグレータイプM3用均等積載量(kg/段)300
M3 蝶ナット(スチール製) エスコM3 蝶ナット(スチール製)エスコ
310税込341
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-1A
”K標準 ピニオンギヤ” M3 KANA(片山チエン)”K標準 ピニオンギヤ” M3KANA(片山チエン)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)MAC8(マックエイト)
3,277税込3,605
1袋(100個)
当日出荷から8日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
サニタリーボックス ST-M3D CONDOR(山崎産業)サニタリーボックス ST-M3DCONDOR(山崎産業)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
コンパクトで場所をとらない小型タイプのペダル式トイレ用ゴミ箱(サニタリーボックス)。蓋がゆっくりと閉まります。
用途個室トイレのゴミ回収用に材質蓋・本体:ステンレス、内容器・底板:PP質量(g)660容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×222×240
Tナット S(M3) SUS(エスユーエス)Tナット S(M3)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM3
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式]オジデン(大阪自動電機)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
動作特性モーメンタリー(2連式)接点構成1c(各側とも)材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30連数2連動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
タングレスインサート M3 リコイルジャパンタングレスインサート M3リコイルジャパン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM3-0.50適合ドリル径(mm)3.1自由外径最大(Φmm)4.35自由外径最小(Φmm)3.8
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
エホート 六角軸中タップ M3x0.5 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ M3x0.5EFFORT(エホート)
699税込769
1本
当日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
PVDFW(M3 大阪魂PVDFW(M3大阪魂
667税込734
1個(9個)
翌々日出荷
呼び径3寸法d(mm)7寸法t(mm)0.5
エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5EFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
当日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
M3/M5中量棚支柱用アジャスター座 TRUSCOM3/M5中量棚支柱用アジャスター座TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
適合M3・M5型用トラスコ品番856-3700適合機種M3・M5型用材質スチール(ユニクロメッキ)質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)62間口(mm)622018年トラスコ掲載ページ8 0104
M3 ステンレス製 アイナット エスコM3 ステンレス製 アイナットエスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-3材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)9ねじ径M3使用荷重(kg)15寸法D(mm)3
ネオターン チップ XNMG-M3P イスカルネオターン チップ XNMG-M3Pイスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌日出荷
鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。材種IC8150RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー 沖データ対応 TC-M3A2 エクシアリサイクルトナー 沖データ対応 TC-M3A2エクシア
15,980税込17,578
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合E&Qマーク種別クイック式リサイクルブラック対応機種B842dn/B842dnt印字枚数10000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーOKI(沖データ)適合純正型番TC-M3A2
ネジシャックルM3 ステンレス SUS(エスユーエス)ネジシャックルM3 ステンレスSUS(エスユーエス)
474税込521
1個
欠品中
材質ステンレス質量(g)4
チップ TPGW-M3 イスカルチップ TPGW-M3イスカル
28,980税込31,878
1箱(2個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質IB05S形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
M3  タップホルダー エスコM3 タップホルダーエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829AS-3タイプタップ用
チップ TNGA-M3 イスカルチップ TNGA-M3イスカル
24,980税込27,478
1個ほか
4日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
...