カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3000 ckd」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥150,088~税込¥165,097~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ

    CKD
    ¥394,488~税込¥433,937~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付

    CKD
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    4日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
    用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側 CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側

    CKD
    ¥381,288~税込¥419,417~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ(AF3016M-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ(AF3016M-50~)

    CKD
    ¥255,750~税込¥281,325~
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016M-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016M-50~)

    CKD
    ¥235,538~税込¥259,092~
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付

    CKD
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    30日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
    用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付仕様●エレメントライフインジケータ:標準装備●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):3●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):水滴の混入、発生なきこと使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
  • オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~) CKD

    オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~)

    CKD
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    34日以内出荷
    用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD

    オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~)

    CKD
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    34日以内出荷
    ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
    用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7オリフィス径(Φmm)【空気インターフェイス】Φ4.0繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応