カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「m3000f(m/4)」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用 モノタロウ

    内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    849税込934
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。材質ポリカーボネート透明サイズ(mm)105×54×1販売区分業務用
  • 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ

    自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード

    モノタロウ(56件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
    用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/20000質量(g)510使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2販売区分業務用
  • 外側保護プレート 自動溶接遮光面用 モノタロウ

    外側保護プレート 自動溶接遮光面用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    849税込934
    1パック(5枚)
    当日出荷
    自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
    適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用厚さ(mm)1寸法(mm)90×110販売区分業務用
  • ベンマトメ(2SF) BIGM(丸山製作所)

    ベンマトメ(2SF)

    BIGM(丸山製作所)
    739税込813
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、GSW15C-H アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.4、MSW1511-S アンローダ部品_No.5、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.5、MBW1511S アンローダ部品_No.5、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.5、MSW1511S-1 アンローダ部品_No.5、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.5、MSW1211S アンローダ部品_No.5、GSW15C アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.4、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.5、GKW12B アンローダ部品_No.4、MSW1511-F アンローダ部品_No.4、MPW3000E アンローダ部品_No.5、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、MSW1108-F アンローダ部品_No.4、GKW15B アンローダ部品_No.4、MSW1110-S アンローダ部品_No.5、MLKW1511H アンローダ部品_No.5、MSW1110-M アンローダ部品_No.5、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.5、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44566、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.5、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.5、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.5、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.5、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.5、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.5、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.5、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5
  • オイルミストフィルタ M□000シリーズ 差圧スイッチ付 CKD

    オイルミストフィルタ M□000シリーズ 差圧スイッチ付

    CKD
    16,398税込18,038
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です。差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Sタイプ(0.3μm:残留油分0.5mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.5以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
  • オイルミストフィルタ M□000シリーズ 差圧スイッチ付 CKD

    オイルミストフィルタ M□000シリーズ 差圧スイッチ付

    CKD
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷から37日以内出荷
    空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です。差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
nom3000特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nom3000