カテゴリ
- 農業機械(6)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(2)
- 防犯用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 山洋電気(3)
- DXアンテナ(2)
- 協和[機構部品](2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- StarTech.com(2)
- オーム電機(1)
- ケルヒャー(1)
- 寺西化学(1)
- 三菱電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- グリーンハウス(1)
- ボサード(1)
- SICK(1)
- 通信興業(1)
- Jackery(ジャクリ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「m300c-10」の検索結果
![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。形状長形耐熱温度(℃)90
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高復元性スポンジ(ハイパーリセット)
TAKIGEN(タキゲン)¥407~税込¥448~1個当日出荷から11日以内出荷圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から82日以内出荷ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
シールドタイト
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から7日以内出荷表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー¥41,980税込¥46,1781個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧300Bar(30.0MPa)、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):300。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2。適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Cisco SFP-10G-SR互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。技術仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Mサイズ 10枚入り
オーム電機¥979税込¥1,0771袋(10枚)翌々日出荷メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用のジッパーバッグ。 チャックスライダー付き。 Mサイズ、10枚入り付属品チャックスライダー×1材質PE、PA入数(枚)10寸法(幅W×高さH)(mm)200×250耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-SR-S互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応
StarTech.com¥9,198税込¥10,1181個当日出荷Cisco SFP-10G-SR-S互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
ワイヤレスカメラ 増設用 フルHDカメラ
DXアンテナ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波 フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1仕様【カメラ音声機能】マイク内蔵質量(g)【カメラ】約460使用温度範囲(℃)【カメラ】-10~50消費電力(W)【カメラ】最大5.3(DC9V/580mA)電源ACアダプターセンサーPIR(人感)センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】64.3×228.4×64.3(アンテナを除く)検知範囲距離最大:7m、角度:80°保証期間1年視野角【カメラ】左右:90°/上下:50°防塵防水性能【カメラ】IP66撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル)無線通信方式2.4GHz映像圧縮方式【無線】H.264最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)変調方式【無線】GFSK/FHSS通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し赤外線投光距離【カメラ】10mデータレート(Mbps)【無線】6
ワイヤレスカメラ 増設用 センサーライト付 フルHDカメラ
DXアンテナ¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5 センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1仕様【カメラセンサーライト】白色LED:全光速500lm・輝度調整:4段階(25/50/75/100%)・点灯モード:手動/モーション検知・点灯時間:OFF/1分/3分/5分、【カメラ音声機能】マイク/スピーカー内蔵質量(g)【カメラ】約560使用温度範囲(℃)【カメラ】-10~50消費電力(W)【カメラ】センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA)センサーPIR(人感)センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】73×222.3×73(アンテナを除く)検知範囲距離最大:7m、角度:80°視野角【カメラ】左右:90°/上下:50°防塵防水性能【カメラ】IP66撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル)無線通信方式2.4GHz映像圧縮方式【無線】H.264最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)変調方式【無線】GFSK/FHSS通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し赤外線投光距離【カメラ】15mデータレート(Mbps)【無線】6
Jackery SolarSaga 5M延長ケーブル グレー
Jackery(ジャクリ)¥2,726税込¥2,9991本4日以内出荷Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長するための5m延長ケーブルです。ソーラーパネルに標準搭載されている約3mのケーブルと接続することで、合計約8mまで延長して使用できるため、日当たりの良い場所にソーラーパネルを設置しながら、ポータブル電源は室内や車内など安全で管理しやすい場所に置いて充電できます。ベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途など、幅広いシーンで活躍するアクセサリーです。接続方法も非常にシンプルです。ケーブルにはDC8020コネクターを採用しており、Jackery ポータブル電源300D、1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などの多くの機種に対応しています。さらに、ポータブル電源240・400・708・1000では付属のDC8020-7909アダプターを使用することで接続でき、100 Plus・300 Plus・240 Newでは別売のDC8020-USB-Cアダプターを利用することで使用可能です。JA-CA05Bは、10mタイプほどの長さが必要ない場合でも設置の自由度を大きく向上できる点が魅力です。ソーラーパネルを最適な発電位置へ設置しやすくなり、充電効率の向上にも役立ちます。取り回しやすい長さと幅広い対応機種を備えた、Jackeryユーザーにおすすめの延長ケーブルです。長さ(mm)5091 ± 50質量(kg)0.45 ± 0.05最大電流(A)15A端子DC8020メスプラグ、DC8020オスプラグゲージ【ゲージ】UL2464 14AWG/2C grey最大電圧(V)DC 300VアダプタタイプDC8020‐7909(同梱)
CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻
通信興業¥65,980税込¥72,5781箱6日以内出荷300m巻細径LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG26単線導体、CAT6Aチャネル対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠シールドUTPケーブル
AC100V AC電源入力セットモデル
山洋電気¥73,980~税込¥81,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
AC100V AC電源入力セットモデル
山洋電気¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
ランス 300L
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷規格300L部品名称ランス 300L図解NoGSW10 フゾクヒン部品 ランス 300L_No.17、MSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.14、MBW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 ランス 300L_No.13、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 ランス 300L_No.12、MKW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、GKW15B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MKW1210H(JP) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MPW3000E 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MKW1209DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13など
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷部品名称ボルト図解NoMS315EA-1 フレーム部品_No.26、MSV313B-M-2 -A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MS413R4CF(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MSA615R4C-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.4、MS415R4CF-125(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MS415R4CF-1(8.5) エンジンクミタテ部品_No.14、MBW35GP-M ツールセット,ガスケット部品_No.6、MSA415R4C-120(10) エンジンクミタテ部品_No.14、MRS60-300クミタテ エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.4、MS332EA フレーム部品_No.26、MSV413R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、GKSL3315R1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MRS60-301 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6など
スマートフォン用かんたんスタビライザー LEDライト付き
グリーンハウス¥9,098税込¥10,0081個8日以内出荷LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m質量(g)約270外形寸法(mm)W61×D75× H210~700バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh充電時間約3時間30分動作温度5℃~40℃バッテリー容量(Ah)500動作時間約3時間動作湿度(%)10~70(結露なきこと)最大長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.2
ホース
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格10X1BX500部品名称ホース図解NoBSM-1030SLT-BC2 第3段ブーム ノズル部品_No.54、BSM-1540SLT-C2-1 オプション16 第3段ブーム,ノズル部品_No.78、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第3段ブーム ノズル部品_No.59、BSM-1040SLT-C2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.57、MJI300 1995ネン 薬液配管部品_No.35、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.59、SSA-α603MA 薬液配管-2部品_No.18、BSM-1230SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.54、BSM-840SLT-C2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.57、BSD-5000L 第3ブーム ノズル(左)部品_No.61、BSM-1240SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.58、BSM-840SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.57、TSB3-13 2000ネン 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.56、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右など
ガバナロツド
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷部品名称ガバナロツド図解NoMK41EC-3 エアークリーナ,キャブレータ,コンパネ部品_No.52、MS450EC-3M エアークリーナ キャブレタ ガバナ部品_No.52、MS410ENR-2M-1 キャブレタ部品_No.52、MS410ESR-2M-1 キャブレタ部品_No.52、SSW-303C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ)部品_No.53、MS410ENA-3M コンパネ部品_No.10、MRS60-300クミタテ エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.53、MS410EC-3M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.52、MS410ESL-2M エアクリーナ、キャブレタ、コンパネ部品_No.52、MS410R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.52、MS450EA-M エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.52、MS410RCL-2M エンジン エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.52、MS410RC-M3 エンジン キャブレタ部品_No.52、MBW35GP-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.52、MK41EA エアクリーナ、キャブレータ、コンパネ部品_No.52、MKW270E-2M-1 エンジンツキ エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.52、MS410EA-M エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.52
クリーナケース
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷図解NoMS415R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MSV415R2S(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MSV413L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MSA415R4C(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MSV413R2L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MS413R4CF(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MS415EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.1、MSV415L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MS515EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.1、MSV413R2L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MSA413R4C 10 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MRS60-300-4 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1など
カワマルパッキン 6.5X11.5XT1.5
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個8日以内出荷規格6.5X11.5XT1.5図解NoMRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.37、MSB2200R 付属品部品_No.5、GS33MR 付属品部品 カワマルパッキン 6.5X11.5XT1.5_No.9、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.91、BSM-1510L 薬液配管部品_No.64、BSM-630SLT-BC2 希望付属品1部品_No.16、BSM-630SLT-C2-2 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.16、MS027M 噴霧ホース部品 カワマルパッキン 6.5X11.5XT1.5_No.5、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.10、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.56、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.20、GS055MR 付属品部品 カワマルパッキン 6.5X11.5XT1.5_No.9、MK31EC-2 希望付属品部品_No.34、SPA-500 希望付属品部品_No.44、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.26、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブームなど






![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)








![アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46132886-191213-02.jpg)