カテゴリ
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「m302-y」の検索結果

ツールワゴン
(59件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形
IDEC(和泉電気)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から29日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(中形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
オイルフィルター
MANN-FILTER¥869税込¥9561個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
ヒユーズ10A
BIGM(丸山製作所)¥330税込¥3631個8日以内出荷規格10A部品名称ヒユーズ10A図解NoMS550RCY-3 RC装置部品_No.29、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.50、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.50、MS410RCL-M RC装置部品_No.3、MS410RCL-K RC装置部品_No.3、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.50、MS651DR4-Y RC装置部品_No.21、CBM-302SB 電気配線部品_No.5、MS551DR4 RC装置部品_No.21、MS510RC-5M RC装置部品_No.38、MS510RC-5K RC装置部品_No.38、MS650RCY-3 RC装置部品_No.38、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.50
バルブボデイ
BIGM(丸山製作所)¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷部品名称バルブボデイ図解NoMS511R2-K 調圧装置部品_No.49、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.38、MS510 調圧装置部品_No.43、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.38、MS651DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、SSW-400CM-2 調圧弁部品_No.30、SSW-400CM 調圧装置部品_No.47、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.48、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.49、CBM-302SB 調圧弁部品_No.28、MS511R2-M 調圧装置部品_No.49、MS650DR4 調圧装置部品_No.41、SD45 調圧装置部品_No.47、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.50、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.48、MS450DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.38、MS511ENR-M 調圧装置部品_No.49、SSW-400C-2 調圧弁部品_No.30、MRS90-501BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45など
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22