カテゴリ

  • 制御機器(74)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 家電(21)
  • 農業機械(15)
  • 安全用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 切削工具(10)
  • 防犯用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • テープ(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m30w」の検索結果

関連キーワード
442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウ

    カラーマグネット 30mm 6個入り

    モノタロウ(20件のレビュー)
    149税込164
    1パック(6個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
  • ノンスリップマット TRUSCO

    ノンスリップマット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
    用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
  • 延長オーディオコード ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ(0.3m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-M30-W JVC(ビクター)

    延長オーディオコード ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ(0.3m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-M30-W

    JVC(ビクター)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    24金メッキの延長コードです。
    コード長さ(m)0.3プラグポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ヘッドホン:ステレオミニジャック 0.3m
  • 強力カラーマグネット 30Φ TRUSCO

    強力カラーマグネット 30Φ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
    材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)30質量(g)22保持枚数18特性強力
  • カラーマグネット ミツヤ

    カラーマグネット

    ミツヤ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    材質:再生PS樹脂40%,マグネット。包装:収納便利なPSケース(フック式)。色:白
  • カラーマグネット30mm 10個入 ミツヤ

    カラーマグネット30mm 10個入

    ミツヤ
    369税込406
    1箱(10個)
    当日出荷
    カラーマグネット直径30ミリの増量タイプです。磁着面には傷防止フィルム貼合です。
    トラスコ品番356-1520材質再生PS樹脂40%、マグネット
  • ポール用金具(バンド締め) PM・PMS 河村電器産業

    ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)

    NB(日本ベアリング)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質スチールシール
  • ボルトナット防錆キャップ JAPPY

    ボルトナット防錆キャップ

    JAPPY
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    風雨や泥の付着からボルトとナットを守り、錆を防ぎます NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品(登録番号:KK-190041-VE) 優れた耐食性(防水・防塵) 装着したまま目視検査が可能 透明なのに丈夫で割れにくい(高強度・高い耐衝撃性) 耐久性の高いEPDM防水パッキン 脱落しにくく取付向きを選ばない インフラの長寿命化に貢献!NETIS登録製品
    材質ポリカーボネート材質(パッキン)EPDM
  • シェルタイプケース 摂津金属工業

    シェルタイプケース

    摂津金属工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトナット防錆キャップ JAPPY

    ボルトナット防錆キャップ

    JAPPY
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ポリカーボネート防水パッキン規格IPX7規格 EPDM黒
  • レベリングエレメント専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングエレメント専用レンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ダブル形スライドブッシュ NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ

    NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)
    4,612税込5,073
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様シール両側シール
  • ミニコンテナシリンダー・複動型 アインツ

    ミニコンテナシリンダー・複動型

    アインツ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。 円滑な動作を実現しました。
    幅(mm)40高さ(mm)24出力(N)押し:154、引き:129
  • スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル1.5m 30W USBタップ iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル1.5m 30W USBタップ iPhone

    エレコム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ノートPCまで充電できる、高出力30WのPowerDeliveryに対応したUSBType-Cポートを搭載。4つのUSBAポートと合わせて5つのUSBポートを搭載したAC充電器。
    本体質量(g)約253使用地区日本
  • サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP51B形

    富士電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 木製額縁 IM30 フジカラー

    木製額縁 IM30

    フジカラー
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもマッチ。厚手のVカット台紙で写真を引き立てます。
    用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板台紙厚手Vカットマット台紙
  • GM-W スライドブッシュ(ダブル形) NB(日本ベアリング)

    GM-W スライドブッシュ(ダブル形)

    NB(日本ベアリング)
    3,239税込3,563
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状ストレート(ロングタイプ)材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール
  • サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP52B形

    富士電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CP53B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP53B形

    富士電機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 多目的粘着マット 300×300 TWOWIN(ツーウィン)

    多目的粘着マット 300×300

    TWOWIN(ツーウィン)
    35,980税込39,578
    1箱(30枚×10シート)
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のクリーン粘着マットをコンパクトに加工したもので、エアシャワー内など様々な場所と用途にお使いいただけます。
    寸法(mm)300×300粘着力(g/25mm)180±40
  • ニコソーラーパワー 日恵製作所

    ニコソーラーパワー

    日恵製作所
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
  • ドブ ナミマルW(M30 大阪魂

    ドブ ナミマルW(M30

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)33呼び30寸法t(mm)4.5寸法D(mm)56
  • SUS カクW(M30 大阪魂

    SUS カクW(M30

    大阪魂
    2,752税込3,027
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS種類内径(Φmm)33外径(Φmm)80厚さt(mm)6
  • 炊飯器  ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン] NEOVE

    炊飯器 ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン]

    NEOVE
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    付属品しゃもじ、計量カップ材質【本体】ポリプロピレン【内釜】合金アルミ寸法(mm)234×274×205質量(kg)2.3消費電力(W)350定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1加熱方式電熱盤(ヒーター)モード白米,早炊き,無洗米,玄米,おかゆ,スロークッカー,再加熱炊飯容量【白米・無洗米】3合(0.54L)【玄米】2合(0.36L)【おかゆ】0.5合(0.09L)
  • 3カ-W ナミマルW(M30 大阪魂

    3カ-W ナミマルW(M30

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)33呼び30寸法t(mm)4.5寸法D(mm)56
  • テーパーW(チャンネルヨウM30-5゜ 大阪魂

    テーパーW(チャンネルヨウM30-5゜

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質寸法d(mm)32呼びM30寸法D(mm)58寸法T(mm)8
  • 気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス

    気密・防水テープ(片面)

    ダイヤテックス
    26,980税込29,678
    1ケース(24巻)
    15日以内出荷
    環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
    用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に基材PE粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C ハイテンションW(M30 大阪魂

    S45C ハイテンションW(M30

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)33呼びM30寸法t(mm)6寸法D(mm)58
  • ステンW(JIS(M30 大阪魂

    ステンW(JIS(M30

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法d(mm)31.5呼び30寸法t(mm)4寸法D(mm)58
  • ピークGF30W(M4 大阪魂

    ピークGF30W(M4

    大阪魂
    7,000税込7,700
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
    寸法d(mm)9呼び4寸法t(mm)0.8
  • パーカー S45C ハイテンションW(M30 大阪魂

    パーカー S45C ハイテンションW(M30

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法d(mm)33呼びM30寸法t(mm)6寸法D(mm)58
  • メントリW(JIS(M30 大阪魂

    メントリW(JIS(M30

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法d(mm)31.5呼びM30寸法t(mm)4.5寸法D(mm)58寸法c(mm)1.5
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50M ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50M

    ニッセイ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40M ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40M

    ニッセイ
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピークGF30W(M5 大阪魂

    ピークGF30W(M5

    大阪魂
    8,867税込9,754
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
    寸法d(mm)10呼び5寸法t(mm)1
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32M ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32M

    ニッセイ
    94,980税込104,478
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W アジャスターM(30パイ 大阪魂

    3カ-W アジャスターM(30パイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    タイプM寸法C(mm)8材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)30
  • パーカー W(ISOコガタ(M30 大阪魂

    パーカー W(ISOコガタ(M30

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    呼び径30寸法d(mm)31寸法t(mm)4寸法D(mm)50
  • W(JIS(M)(M30 大阪魂

    W(JIS(M)(M30

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)58呼び径31.5寸法l(mm)45
関連キーワード
...