カテゴリ
- 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「m31bvf」の検索結果

防曇ゴーグル(密閉タイプ)
理研オプテック(72件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能形状ゴーグル型型密閉型レンズ両面防曇、両面硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番324-3877質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
保護ゴグル
理研オプテック¥4,598税込¥5,0581個18日以内出荷視界が広いワイドビューフレーム(耐燃性カバー付スプリングバンド)。JIS規格品、UVカット、メガネ併用、レンズ交換、マスク併用材質フレーム:軟質塩ビ、レンズ:ポリカーボネート0.8mm VF、バンド:伸縮バネ質量(g)101寸法186(W)×87(H)×57(D)レンズVF色(フレーム)ブルー通気性【通気】ベンチレータなし
防曇ゴグル M31B-VF
リケン¥3,898~税込¥4,288~1個22日以内出荷曇りに強く防塵力に優れています。バックルバンドで着脱が簡単です。仕様【マスク併用可否】◯【メガネ併用可否】◯【レンズ交換】◯材質フレーム:軟式塩ビ長さ(mm)57幅(mm)186高さ(mm)87タイプバックルバンドタイプレンズ色クリアフレーム色ブルー加工【防傷】◯【防曇】◯コーティングVF(防曇)レンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット〇RoHS指令(10物質対応)対応通気孔なしUV遮蔽率(%)99.9