「m3393」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ モノタロウ

    セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
    ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)4.5材質質量(g)139対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。ロックダイヤル式(4桁/回転式)
  • スピーディー用 雨どい CAPTAIN STAG

    スピーディー用 雨どい

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル150D(PU1000mm防水)PVC加工収納時寸法(cm)(約)40×8×8
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ  連結 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 連結

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレータイプ単体型RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
  • M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ  連結 TRUSCO

    M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 連結

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
  • M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ TRUSCO

    M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレータイプ単体型RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
333運動特集