カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • バイク部品(9)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m350s」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターフィルター TRUSCOモーターフィルターTRUSCO
4,698税込5,168
1箱(10枚)
当日出荷
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
モーターフィルター 橋本クロスモーターフィルター橋本クロス
6,298税込6,928
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。
用途モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8.0通気度(mL/cm2/sec)1138耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入橋本クロス
5,598税込6,158
1セット(10枚)
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCOモーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)TRUSCO
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
モーターフィルター粘着タイプ(薄手) TRUSCOモーターフィルター粘着タイプ(薄手)TRUSCO
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入橋本クロス
5,498税込6,048
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
ステンレス製オイルゲージ 協和ステンレス製オイルゲージ協和
56,980税込62,678
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤゆりかごセット ゆりかご用サブテーブルナベヤ
389,800税込428,780
1枚
3日以内出荷
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様ナベヤ
419,000税込460,900
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様ナベヤ
469,800税込516,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製バルブ付オイルゲージ 協和ステンレス製バルブ付オイルゲージ協和
79,980税込87,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
ステンレス製着脱アダプター付 協和ステンレス製着脱アダプター付協和
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ 協和ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ協和
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304) 南電機マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304)南電機
11,900税込13,090
1本
22日以内出荷
材質SUS304寸法t(mm)4寸法W(mm)50
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,060税込2,266特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,590税込3,949特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スリップオンエキゾースト - Dual Under Seat IXIL (イクシルサイレンサー)スリップオンエキゾースト - Dual Under SeatIXIL (イクシルサイレンサー)
77,980税込85,778
1個
36日以内出荷
適合車種KTM DUKE 125-200 (2011-2016)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
13,900税込15,290
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 100型三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型三ツ星ベルト(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
ハブボールト SUNハブボールトSUN(57件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
ドライブレコーダー M820WD/M802WD/M760D用 オプション品 GB350/S/C(21-24)専用 ステー 取り付けキット DAYTONA(デイトナ)ドライブレコーダー M820WD/M802WD/M760D用 オプション品 GB350/S/C(21-24)専用 ステー 取り付けキットDAYTONA(デイトナ)
5,598税込6,158
1セット
欠品中
MiVue M760D(品番:17100)/M820WD(品番:40860)/M802WD(品番:47750)ドライブレコーダーを取り付けるために必要になるカメラステー、コントロールスイッチステーをセットにした車種専用キット。カメラの位置決めが簡単にでき取り付け作業時間が短縮できます。【適合車種】GB350(21-23)、GB350S(21-23)、GB350C(24)【セット内容】フロントカメラステー、リアカメラステー、コントロールスイッチステーおよび結線に必要なクワガタ端子、ギボシ、結束バンド
用途M760D/M820WD/M802WD用の車種専用取付キット適合車種:GB350/S(21-23)、GB350C(24)カメラ位置決めの作業時間短縮カメラ、コントローラーステーのセット品適合GB350(21-23)GB350S(21-23)GB350C(24)
PSのこ刃バイメタル アサダPSのこ刃バイメタルアサダ
61,980税込68,178
1箱(5本)
3日以内出荷
パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。トラスコ品番243-8960適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA材質母材:鋼材、刃先:ハイス長さ(mm)600幅(mm)35厚さ(mm)2.5種類パイプソーのこ刃山数8能力(A)~400切断能力(mm)非鉄金属~400A
PSのこ刃バイメタル アサダPSのこ刃バイメタルアサダ
35,980税込39,578
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA山数8
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器コネクタ形状ストレートプラグタイプネジ嵌合式結線方式はんだ付け定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
IXIL(イクシル) KTM DUKE(デューク)125/200 '11-'15 OVC11S メガホン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) KTM DUKE(デューク)125/200 '11-'15 OVC11S メガホン スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
49,980税込54,978
1セット
47日以内出荷
用途【適合】KTM DUKE 125 11-15/DUKE 200 11-15
IXIL(イクシル) KTM DUKE(デューク)125/200 '11-'15 OVC11B メガホン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) KTM DUKE(デューク)125/200 '11-'15 OVC11B メガホン スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
59,980税込65,978
1セット
47日以内出荷
用途【適合】KTM DUKE 125 11-15/DUKE 200 11-15
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 250型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
デジタル・オシロスコープ XDS4000シリーズ (350MHz~500MHz、最大5GSa/s、400M、2/4CH) OWONデジタル・オシロスコープ XDS4000シリーズ (350MHz~500MHz、最大5GSa/s、400M、2/4CH)OWON
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【機能統合の高性能】XDS4000シリーズは、オシロスコープ、波形発生器、マルチメータ(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数応答解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)を1台に統合。350MHz/500MHz帯域、最大5GSa/sサンプリング、400Mptsメモリを搭載し、複雑な波形を高精度で再現します。研究・開発・電子回路検証に最適です。 【50MHz波形発生器標準搭載・波形複製対応】1ch 50MHz任意波形発生器を標準搭載。正弦波、矩形波、パルス、ノイズなど多彩な出力に対応し、オシロスコープで観測した波形を再出力できる波形複製機能を備えています。研究開発や品質評価、電源検証などにおいて、試験信号生成と解析を1台で完結可能です。 【FFT解析・周波数応答・異常波形検出に最適】600,000波形/秒の高速更新により低頻度の異常信号も確実に捕捉。FFT解析機能を標準搭載。周波数応答解析(FRA)によりフィルタやアンプの特性測定が容易。 【直感操作×多彩な通信機能】10.4インチ高解像度タッチスクリーンにより直感的な波形操作が可能。USBホスト・デバイス、LAN、VGA出力を標準装備し、外部ディスプレイ出力やPC連携にも対応。SCPIコマンド制御をサポートし、プロフェッショナル現場向けの高性能オシロスコープです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様7種の測定機能を1台に統合: オシロスコープ、波形発生器、マルチメーター(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)、周波数応答解析質量(kg)約5.0分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×226×135インターフェースUSBホスト, USBデバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA;EXTTrigInサンプルレート(回/s)5Gディスプレイ10.4インチLCD波形【更新レート】600000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート最高5GSa/sメモリ長さ400M
スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2Mバンドー化学(5件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から61日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
23,425税込25,768特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
集塵ノズル 京セラインダストリアルツールズ集塵ノズル京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合機種NS-350M・S-555M・S-5000・CJ-250・MJ-50・MS-30
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
559税込615
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(3件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)4材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅4mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2Mバンドー化学(10件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から76日以内出荷
滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
22,325税込24,558特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5