「m3608da」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレストリマ M3608DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレストリマ M3608DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コードレストリマ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレストリマ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コードレスで「自在Xスピーディー」 ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現! 片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション スピード調整ダイヤル(無断変速)付 集じん機接続可能 ツインLEDライト、スピンドルロック付 ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    回転数(min-1[r.p.m])10000~30000質量(kg)1.9(蓄電池装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池ストローク(mm)40
  • コードレストリマ 36V 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレストリマ 36V 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで「自在Xスピーディー」。ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!。片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション。スピード調整ダイヤル(無断変速)付。集じん機接続可能。ツインLEDライト、スピンドルロック付。ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバーストローク(mm)40質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリーBSL36A18バッテリー容量(Ah)2.5充電器形名UC18YDL2ビット軸径(Φmm)6、8適合バッテリーマルチボルト蓄電池寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×226×100(電池装着時)
  • 部品 トリマ M6SB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 トリマ M6SB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    179税込197特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • トリマ 京セラインダストリアルツールズ

    トリマ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
    用途各種木材の面取り・溝掘り軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])32000電源(V)単相100電流(A)4.3消費電力(W)400コード長さ(m)2.5付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1質量(kg)1.1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ(11件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
    バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])10000~30000付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)134幅(mm)90質量(kg)1.9(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)18チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
  • 部品 コードレスルータ M3612DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスルータ M3612DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 充電式トリマ  RT50DZ マキタ

    部品 充電式トリマ RT50DZ

    マキタ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
    回転数(min-1[r.p.m])30000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)199仕様二重絶縁付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本質量(kg)1.5
  • トリマガイド 京セラインダストリアルツールズ

    トリマガイド

    京セラインダストリアルツールズ
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
  • プランジベースセット品 マキタ

    プランジベースセット品

    マキタ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
  • トリマ HiKOKI(ハイコーキ)

    トリマ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    備考ステンレス・軟鋼用
  • サブベースD型(トリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    サブベースD型(トリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種TRE-60V、MTR-42
  • ストレートガイド(トリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    ストレートガイド(トリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合機種TRE-60V、MTR-42
  • コレットチャック 1/4インチ トリマ用 京セラインダストリアルツールズ

    コレットチャック 1/4インチ トリマ用

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ベースクミタテ TRE-55 京セラインダストリアルツールズ

    ベースクミタテ TRE-55

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    適合機種トリマ TRE-40・TRE-55
  • ストレートガイド 京セラインダストリアルツールズ

    ストレートガイド

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種TRE-40・TR-50・TR-51・TRE-55・MTR-41