カテゴリ

  • バイク純正部品(97)
  • 制御機器(27)
  • メカニカル部品(15)
  • 保管用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m373」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)全長(mm)199質量(kg)1.4電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2チャック孔径(Φmm)6
  • けん引ロープ EMERSON(エマーソン)

    けん引ロープ

    EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。 軽量でコンパクトに収納できます。
    長さ(m)伸縮時/4付属品白旗適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
  • 3個用スイッチボックス 外山電気

    3個用スイッチボックス

    外山電気(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配線金具の取り付けを行うボックスです。
    種別3個用仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
  • 持ち運びしやすいペットボトルホルダー リブプラス

    持ち運びしやすいペットボトルホルダー

    リブプラス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    長さ調整できるショルダーストラップとハンドル付きで持ち運びしやすい。300mlから650ml対応の高さ調整できるアジャスター付き。
    材質本体 / ステンレス鋼(アクリル粉体塗装)、カバー / ポリプロピレン・シリコーンゴム、ハンドル / ナイロン、アジャスター / ポリプロピレン、ショルダーストラップ/ポリエステル(留め具:亜鉛合金)質量(g)380寸法(cm)(ハンドル収納時)10.5×8.9×17.5
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート
  • スイングマグネットクリップ TRUSCO

    スイングマグネットクリップ

    TRUSCO
    309税込340
    1袋
    当日出荷
    フック部分が左右にスイングします。未使用時はフックを横に倒して邪魔になりません。
    材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂タイプフェライトマグネット縦(mm)60
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • ネジ 栃木屋

    ネジ

    栃木屋
    28税込31
    1個
    当日出荷
    TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。
    用途各種筐体・盤等材質(本体)黄銅タイプ横開き用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • SET ILLUS*NH373M* ホンダ

    SET ILLUS*NH373M*

    ホンダ
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
  • (+)半造ビス(半丸造作用ねじ)(SUS410)(小箱) 大阪魂

    (+)半造ビス(半丸造作用ねじ)(SUS410)(小箱)

    大阪魂
    6,498税込7,148
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ねじの呼びM3.7材質SUS410
  • 抗菌 六角すべり止め付箸 曙産業

    抗菌 六角すべり止め付箸

    曙産業
    259税込285
    1膳
    4日以内出荷
    材質SPSザレック
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
  • シルバーオールラウンドビス(鉄/Rシルバー)(小箱) 大阪魂

    シルバーオールラウンドビス(鉄/Rシルバー)(小箱)

    大阪魂
    3,298税込3,628
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ねじの呼びM3.7材質寸法d(mm)3.7表面処理Rシルバー寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
  • オールラウンドビス(SUS410)(小箱) 大阪魂

    オールラウンドビス(SUS410)(小箱)

    大阪魂
    5,998税込6,598
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM3.7材質SUS410寸法d(mm)3.7寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
  • シルバーオールラウンドビス(鉄/R新茶)(小箱) 大阪魂

    シルバーオールラウンドビス(鉄/R新茶)(小箱)

    大阪魂
    3,698税込4,068
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM3.7材質寸法d(mm)3.7表面処理R新茶寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
  • ステー 栃木屋

    ステー

    栃木屋
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。
    用途各種筐体・盤等材質長さ(mm)165タイプ横開き用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • シルバーオールラウンドビス(鉄/Rブラック)(小箱) 大阪魂

    シルバーオールラウンドビス(鉄/Rブラック)(小箱)

    大阪魂
    3,698税込4,068
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ねじの呼びM3.7材質寸法d(mm)3.7表面処理Rブラック寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
  • タッチペン クツワ

    タッチペン

    クツワ
    689税込758
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    転がり防止クリップ付タッチペン
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単。組立作業の時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単。組立作業の時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型棚板調整ピッチ(mm)25
  • SM3型SUS棚 単体 TRUSCO

    SM3型SUS棚 単体

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    材質(本体)ステンレス材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)均等耐荷重(kg/段)300
  • スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース1アース端子実装数12
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1セット
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレータイプ単体型RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
  • FENDER,FR*NH373M*    61100086000B5 ホンダ

    FENDER,FR*NH373M* 61100086000B5

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
  • SM3型SUS棚 連結 TRUSCO

    SM3型SUS棚 連結

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25
  • 耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
    用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。仕様組立式シルバー段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)50mm均等耐荷重(kg/段)300
  • M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ  連結 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 連結

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1セット
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
  • スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
  • (+)半造ビス(半丸造作用ねじ)(鉄/R新茶)(小箱) 大阪魂

    (+)半造ビス(半丸造作用ねじ)(鉄/R新茶)(小箱)

    大阪魂
    2,798税込3,078
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    ねじの呼びM3.7材質表面処理R新茶
  • FENDER,FR*NH373M*    64306GEC920ZB ホンダ

    FENDER,FR*NH373M* 64306GEC920ZB

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FRO*NH373M*    64302KCW850ZG ホンダ

    COVER,FRO*NH373M* 64302KCW850ZG

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
  • COVER SET*NH373M*    64300GBL870ZC ホンダ

    COVER SET*NH373M* 64300GBL870ZC

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • COVER SET*NH373M*    64300GBL690ZH ホンダ

    COVER SET*NH373M* 64300GBL690ZH

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
  • FORK SET,*NH373M*    51110GBJ315YJ ホンダ

    FORK SET,*NH373M* 51110GBJ315YJ

    ホンダ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷