カテゴリ
- メカニカル部品(29)
- バイク純正部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 自動車補修部品(12)
- 制御機器(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 切削工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 測定用品(5)
- 医療(5)
- 自動車純正部品(5)
- オフィス家具(4)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 厨房用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(13)
- ニッセイ(12)
- 大阪魂(10)
- アズワン(9)
- KHK(小原歯車工業)(9)
- NAKANO(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 椿本チエイン(8)
- SMC(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ケアファッション(4)
- 岡崎精工(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- Kawasaki(2)
- 奥岡製作所(2)
- フジックス[縫製用品](2)
- KOA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m391」の検索結果

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥3,598税込¥3,958特価1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~特価1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ![個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スティック 15mm PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31446023-181030-02.jpg)
個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スティック 15mm
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷大切な個人情報を保護するスタンプ「ローラーケシポン」の、細身で持ちやすいスティックタイプ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。スリムな幅でねらいケシッ。宅配ラベルやレシートなど細かい部分を隠すのに最適。ローラー式なので隠したいサイズに合わせて長さの調節が自由自在、簡単に個人情報を隠して守ります。手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。特殊印面パターンによって、宛名や印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくします。使いたい時に片手でサッと出し入れできるスライダー機構搭載モデル。宅配便ラベルに便利な細幅サイズで、持ちやすさと美しさを両立した曲面形状です。インク印面に触れない「リリース&キャッチ」機能搭載だから、交換時もインクに触れず手が汚れづらい。耐水、耐光、耐薬品性に優れて隠ぺい力の強い顔料系油性インクを使用しています。※ インク液の補充はできません。※ インク交換時は専用交換インクカートリッジ(別売)(39-188 / IS-004CR)をご利用ください。※完全なデータの隠ぺい・抹消をするものではありません。※紙や印字の種類によっては、十分な隠ぺい効果を得られないことがあります。用途住所や宛名など大切な個人情報の保護に!材質ABS、POM幅W×厚さ×高さH(mm)34×33×72印面サイズ(mm)(幅)15インク色ブラック使用の目安捺印距離:約20m分(300回捺印相当、1回:70mmの場合)繰り返し・詰め替え対応
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(4個)当日出荷から6日以内出荷アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
鋳物ねじなし丸BOX
電成興業¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷材質鋳鉄寸法L(mm)25寸法H(mm)55寸法D(Φmm)50寸法T(mm)3寸法d(Φmm)38.6仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき寸法A(Φmm)114寸法S(Φmm)36寸法P(Φmm)96
でかすぎる!フライパンガス火
リブプラス¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷超軽量で持ちやすく、洗いやすいでかいフライパン、ガス火専用。一度に大量に作れるので時短・エコ調理が可能。色ブラック質量(g)(約)620寸法(cm)32、(全体)約50.8×32.7×12.1
クリンチングラウンドスペーサー
PEM(旧ユーロテック)¥3,998~税込¥4,398~1パック(100本)当日出荷から7日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
バイオ デリカップ M135-TC
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(50点)4日以内出荷冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。品目増、生産増でも安心作業ラクラクで嬉しい機能つき。材質バイオPET寸法(mm)Φ135×11質量(g)4.6
スタンダードRマットレス 91幅
ランダルコーポレーション¥30,620税込¥33,6821枚3日以内出荷表面がフラットのやや柔らかめマットレス材質中材:ウレタンフォーム、ポリエステル 側地:ポリエステル質量(kg)5.5寸法(cm)全長191×全幅91×厚さ8
LED喉頭鏡ハンドル SureClean SMシリーズ
ナビス(アズワン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ISO7376規格(グリーンライン)に準拠した高輝度LEDの喉頭鏡。汚れの落としやすさとグリップ性を両立したハンドルデザインです。防水仕様のため、乾電池を外すことなく洗浄、浸漬消毒が可能です。白色LED光源により、長寿命かつ視野を明るく照らします。ISO 7376適合のブレードに装着可能です。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)156規格防水規格:IP68ISO規格ISO 7376規格準拠(グリーンライン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000094医薬品医療機器等法一般医療機器
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781袋(15個)当日出荷から4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
スチールグレーチング
奥岡製作所¥4,398税込¥4,8381枚5日以内出荷から8日以内出荷特別な工事がいらず置くだけで設置ができます長さ(mm)995材質/仕上スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)ピッチ(mm)20










![個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スティック 15mm PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31446023-181030-02.jpg)