カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 制御機器(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m3x45mm」の検索結果

M3 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(14本)当日出荷エスコ品番EA949NE-345長さ(mm)45ねじ径M3表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mm
WURTH ELEKTRONIK¥359税込¥3951個7日以内出荷仕様コード番号:205-2893材質真鍮形状六角ねじ径M3本体長さ(mm)45アズワン品番65-7917-23変換タイプオス/メス
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 45mm 1箱 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥72,980税込¥80,2781箱(500個)7日以内出荷仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●外径:5.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2118アズワン品番65-7913-09
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 45mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●外径:5.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3057アズワン品番65-7911-19
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mm 1箱 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥69,980税込¥76,9781箱(300個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M3 内部ねじ、オス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =45 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2892アズワン品番65-7919-96
M3 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本)
エスコ¥395税込¥4351パック(45本)当日出荷エスコ品番EA949AL-307材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状トラス頭
M3 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(45本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-209材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状皿頭
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10M-E3/45
VISHAY¥2,898税込¥3,1881セット(50個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DF-M。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 8.51mm。高さ = 3.3mm。UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応