カテゴリ
- 制御機器(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 切削工具(32)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 家電(5)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BALLUFF(2)
- Festo(4)
- HARWIN(2)
- Intelligent LED Solutions(4)
- KEMET(2)
- OHSATO(大里)(2)
- RS PRO(2)
- SKC(3)
- SMC(14)
- TDT(田野井)(13)
- TELEMECANIQUE SENSORS(9)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- エスコ(6)
- コガネイ(13)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- タンガロイ(4)
- ダイキン工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619税込¥6811パック(4個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥479税込¥5271パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー(真鍮/ニッケルめっき)
OHSATO(大里)¥209税込¥2301パック(1本)3日以内出荷六角支柱タイプのスペーサーです。片方はおねじが立っていて片方からめねじタップが切ってあります。用途基盤の調整用途に。材質真鍮/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
六角両雌ねじスペーサー平径5.5(真鍮/ニッケルめっき)
OHSATO(大里)¥259税込¥2851パック(1本)3日以内出荷六角支柱タイプのスペーサーです。両方からめねじタップが切ってあります。用途基盤の調整用途に。材質真鍮/ニッケルめっきねじピッチ(mm)0.5ねじ径M3二面幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
はごろも オイル不使用シーチキンM SP3 70gx3缶x24
はごろも¥17,980税込¥19,4181セット(3個×24個)3日以内出荷健康感を意識し、カロリーを55Kcal/缶に抑えました。開けやすく、切り口も安全な「やさし~る缶」として新登場。保存環境常温入数1セット(24個入)
ロングタップ LT
TDT(田野井)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。材質HSSVねじの種類LT
デジタル DO計 溶存酸素計 IP67防水
TENKOU¥30,980税込¥34,0781台当日出荷電源オンの状態でもセンサーと本体を繋いでいる状態でIP67防水、尚且つ水面に浮遊します。 全体衝撃防止設計、計器本体をどの向きから自由落下(1m)されても、本体に影響は一切ありません。仕様●測定範囲●DO:0.00~20.00mg/L 飽和率:0.00~200.0%●分解能●DO:0.01mg/L 飽和率:0.1%●精度●DO:±1.5%全測定レンジ 飽和率:±1.5%全測定レンジ●温度測定範囲0~60℃●分解能:0.1℃ 精度:±0.5℃●2点自動校正:0%、100%●0%ゼロ標準液、100%溶存酸素飽和水の作り方の説明あり、誰でも簡単に安く作れます。大気中の簡易100%校正方法の説明があります。●電解液の作り方の説明あり、誰でも簡単に安く作れます。電解液の作り用塩化カリウム10gを同封しております。●応答速度:60秒●自動温度補償機能付0-50℃●自動オフ機能●測定値ホールド機能●ガルバニ式電極●校正:手動 塩分濃度、気圧●電極ケーブル長さ3m●防水P67、JISIPX7に準拠●電池:単4電池2本 付●サイズ/重量:160x70x35mm/250g●付属品:本体、電極1本 電極隔膜蓋2個 電極保護キャップ、収納ケース付、日本語説明書●本体1年メーカー保証●電極3ヶ月メーカー保証(使用不当、破損された場合保証外)●電極隔膜蓋は消耗品ですので、保証外アズワン品番68-4065-81
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ
コガネイ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm
日本電産サーボ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:70mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7056アズワン品番65-8067-99
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ゼロチップタップ ZC-HT
TDT(田野井)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ロングタフレット-L LT-TFL
TDT(田野井)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT
TDT(田野井)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
モーターポンプ
ダイキン工業¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。形式Mシリーズモータポンプ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)
LS-HT ロングハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら