カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)

「m3x8 皿」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
579税込637特価
1パック(240個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
M3 x  8mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-210長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(60個)ほか
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
10税込11特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
309税込340特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(125個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
M3x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×8mm穴の形状六角穴
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
M3 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/68本) エスコM3 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/68本)エスコ
250税込275
1パック(68本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-308長さ(mm)8ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
209税込230
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(30件のレビュー)
799税込879
1パック(40個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
79税込87
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
439税込483
1パック(250個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
329税込362特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
79税込87
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(46件のレビュー)
499税込549
1パック(105個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
M3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本) エスコM3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本)エスコ
250税込275
1パック(27本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
部品 電気やすり BY-1030 京セラインダストリアルツールズ部品 電気やすり BY-1030京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角穴付皿ボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)
30税込33
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
M3x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本) エスコM3x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)エスコ
285税込314
1パック(50本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-308長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
559税込615
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
M3 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM3 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)35頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-335
ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)ドアクローザー(ストップ付き)新日軽(LIXIL)
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
用途玄関ドア用ドアクローザ適合レボリュート22・24セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16丸皿(3)、M5x8トラス(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せください)
交換用サムターンセット TOSTEM(LIXIL)交換用サムターンセットTOSTEM(LIXIL)
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
セット内容外側サブロック台座、固定リング、内側丸座、サムターンツマミ、シリンダー取付ねじ(トラスM4x25)各1、固定リング取付ねじ(特丸皿ねじM5x35、D=Φ8)2、外側台座取付けねじ(皿小ねじM4x8)3適合シリーズポルト、ポルトグランデ
サンロック 3種(C形) 皿 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 皿 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
6,540税込7,194
1箱(2000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部RoHS指令(10物質対応)対応
M3x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
440税込484
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-308A材質チタン長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)エスコ
640税込704
1パック(50本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-32
M3x 6mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x 6mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
440税込484
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-306A材質チタン長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x 8mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/20本) エスコM3 x 8mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/20本)エスコ
250税込275
1パック(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状丸皿頭
M3  x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM3 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ
815税込897
1パック(80本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-303
M3x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
440税込484
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)10頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-310A
M3x20mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x20mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
570税込627
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)20頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-320A