カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 小ねじ(4)
絞り込み
長さ(mm)
- 12(18)
ねじの呼び
- M4(18)
材質
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(3)
- A2(1)
- SUS304(2)
- 鉄(5)
頭部形状

低頭(14)

超極低頭(9)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(14)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- カラー(5)
- クロニッケル(1)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ニッケル(2)
- パシペート(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒ニッケル(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロニッケル・クローム・ジオメット・ニッケル・パシペート・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(12)
0.7(36山)
ねじ穴寸法
- T8
- IT8(3)
- No.1(2)
- No.2(2,161)
- No.3(1)
- No.4(1)
- T10(5)
- T20(134)
- T25(9)
- T27(1)
- T30(7)
- T55(2)
ブランド
- 大阪魂(9)
- サイマコーポレーション(9)
大阪魂・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「m4 12mm」の検索結果

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥699税込¥7691パック(11個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥719税込¥7911パック(8本)3日以内出荷から5日以内出荷鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。材質アルミニウム頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)
サイマコーポレーション(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(3本)当日出荷から15日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。色赤表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(3本)当日出荷から12日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。材質アルミニウム色青表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥839税込¥9231パック(3本)当日出荷から12日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。色黒表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄黒色三価クロメート
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥779税込¥8571パック(23本)当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理黒色三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(3本)当日出荷から13日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。色緑表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)
サイマコーポレーション¥839税込¥9231パック(3本)当日出荷から14日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。材質アルミニウム色紫表面処理カラーアルマイト紫頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメート
サイマコーポレーション¥779税込¥8571パック(28本)3日以内出荷から4日以内出荷熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。 製品の薄型化・軽量化の実現が可能!! 頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。材質鉄表面処理三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応