カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
長さ(mm)
- 25(2)
頭部形状

なべ(2)
ねじの呼び
- M4(2)
材質
- ステンレス(1)
表面処理
- ユニクロ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.85
- 0.31(80山)(1)
- 0.4(10)
- 0.45(56山)(9)
- 0.5(100)
- 0.6(18)
- 0.7(36山)(1,670)
- 0.75(19)
- 0.8(178)
- 1(216)
- 1.25(194)
- 1.27(20山)(33)
- 1.4(4)
- 1.41(3)
- 1.41(18山)(343)
- 1.5(163)
- 1.58(16山)(215)
- 1.75(120)
- 2(37)
- 2.5(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.2(2)
No.2
ブランド
- 大阪魂(2)
大阪魂
「m4 25mm」の検索結果

ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ
大阪魂¥5,160税込¥5,6761袋(91個)翌々日出荷から9日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)8.1表面処理ユニクロ頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼びd4
SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ
大阪魂¥5,160税込¥5,6761袋(50個)翌々日出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付材質SUS410十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法d(mm)4寸法D(mm)8.1頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼び4