カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
長さ(mm)
  • 40(2)
ねじの呼び
  • M4(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.85
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(9)
  • 0.5(41)
  • 0.63(40山)(139)
  • 0.7(36山)(906)
  • 0.75(9)
  • 0.8(92)
  • 1(149)
  • 1.25(162)
  • 1.27(20山)(15)
  • 1.4(2)
  • 1.41(2)
  • 1.41(18山)(187)
  • 1.5(156)
  • 1.58(16山)(141)
  • 1.75(113)
  • 2(42)
  • 2.5(19)
  • 3(4)
材質
  • ステンレス(1)
表面処理
  • ユニクロ(1)
ユニクロ
ねじ穴寸法
  • No.2(2)
No.2
ブランド
  • 大阪魂(2)
大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 40mm」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ 大阪魂

    ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ

    大阪魂
    ¥5,160税込¥5,676
    1袋(63個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
    付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)8.1表面処理ユニクロ頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼びd4
  • SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ 大阪魂

    SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ

    大阪魂
    ¥5,160税込¥5,676
    1袋(35個)
    翌々日出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
    付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付材質SUS410十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法d(mm)4寸法D(mm)8.1頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼び4
鉄 パイプ 40mm特集