カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
    • 小ねじ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(446)
  • 防犯用品(252)
  • 測定用品(241)
  • パソコン/周辺機器(241)
  • 物流用品(224)
  • 制御機器(222)
  • メカニカル部品(193)
  • 科学研究・開発用品(182)
  • 電気材料(145)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(139)
  • 溶接用品(87)
  • 清掃用品(77)
  • 切削工具(77)
  • バイク部品(66)
  • 測定関連サービス(57)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
  • 家電(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 電動工具(42)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 作業工具(32)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 事務用品(30)
  • 機構部品(29)
  • 安全用品(28)
  • 自動車純正部品(26)
  • バイク純正部品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • エンジン工具(14)
  • 空圧工具(14)
  • 医療(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 農業機械(9)
  • カー用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • オフィス家具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 研磨材(3)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
頭部形状
皿
ブランド
大阪魂・エスコ・TRUSCO・ATEN・Festo・GALESPEED(ゲイルスピード)・KITO(キトー)・Merck(メルクミリポア)・SAMTEC・SMC・アズワン・コガネイ・スーパー工業・タクミナ・ダイヘン・ニッセイ・ブロードウォッチ・三菱電機・象印チェンブロック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 50」の検索結果

関連キーワード
3,319件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低反発スリング ゴクナン 50mmX4m 大綱

    低反発スリング ゴクナン 50mmX4m

    大綱
    ¥249,800税込¥274,780
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)61.1長さ(m)4使用荷重(t)27.6ワイヤー径(Φmm)50アイ部幅(mm)400端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)800
  • 鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

    鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)

    大阪魂
    ¥319,800税込¥351,780
    1箱(200個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理ブラック
  • 電気チェーンブロック 揚程4m 4m SAシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 揚程4m 4m SAシリーズ

    象印チェンブロック
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    翌日出荷
  • リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥499,800税込¥549,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:M4●スタッド径:#8, M4●コード番号:217-5385アズワン品番65-7541-72
  • リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4 グレー 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4 グレー 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥299,800税込¥329,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:M4●スタッド径:#8, M4●色:グレー●コード番号:217-5379アズワン品番65-7508-36
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
  • 乾熱滅菌器 KMシリーズ アズワン

    乾熱滅菌器 KMシリーズ

    アズワン
    ¥162,000税込¥178,200
    1台
    当日出荷
    シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
    用途左扉(右ハンドル左開き)種別左扉 右ハンドル左開き
  • 乾熱滅菌器 KMシリーズ アズワン

    乾熱滅菌器 KMシリーズ

    アズワン
    ¥162,000税込¥178,200
    1台
    当日出荷
    シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
    用途右扉(左ハンドル右開き)種別右扉 左ハンドル右開き
  • 無酸素銅板 アズワン

    無酸素銅板

    アズワン
    ¥109,890~税込¥120,879~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 鍛造蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    鍛造蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    ¥279,800税込¥307,780
    1箱(200個)
    9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理茶ブロンズ
  • Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
  • ロングウルトラ30エンドミル (AH10) アサヒ工具

    ロングウルトラ30エンドミル (AH10)

    アサヒ工具
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質AH10超硬K種刃数4
  • Sコート エステックαニックEレギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Sコート エステックαニックEレギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高級粉末ハイス
  • エアレスツインホース【1/4】50m 精和産業

    エアレスツインホース【1/4】50m

    精和産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻
    4日以内出荷
    適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)50
  • ワッカー型取りシリコーン 縮合型 旭化成ワッカーシリコン

    ワッカー型取りシリコーン 縮合型

    旭化成ワッカーシリコン(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1缶(20kg)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り) エバラポンプ(荏原製作所)

    送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    低騒音 高効率 リミットロード特性 コンパクト 据付自由 取扱容易
    用途ビルの空気調和、給・排気、換気用 工場の給・排気、換気用 各種機器の送・排風、冷却用 その他一般の送・排風用形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機)取扱液清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)設置方法天井吊り構造(羽根車)斜流材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)保護方式IP40(屋内)効率IE1使用場所屋内
  • (RM450)CLUTCH 三菱ふそう

    (RM450)CLUTCH

    三菱ふそう
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    5日以内出荷
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム

    NACHI(不二越)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム

    NACHI(不二越)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    3日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
  • 超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30m イノアック

    超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30m

    イノアック
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻
    当日出荷
    無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。
    用途断熱対策トラスコ品番759-0237材質アクリルフォーム幅(mm)450厚さ(mm)1色白質量(g)162長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~80
  • Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
  • (51001)フレームASSY トヨタ

    (51001)フレームASSY

    トヨタ
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    3日以内出荷
  • スペーサー 六角 黄銅 M4 x 10mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M4 x 10mm 1箱 2500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2132アズワン品番65-7911-49
  • Sコート αニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Sコート αニックエンドミル レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング
  • サカエメッシュキャリー(導電タイプ) サカエ

    サカエメッシュキャリー(導電タイプ)

    サカエ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    導電仕様の超軽量平台車が登場!連結・スタッキングも可能です。
    質量(kg)2.6色ブラック高さ(mm)118材質(本体)導電性樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)導電ゴム車奥行(mm)430間口(mm)620積載荷重(kg)100キャスター導電ゴム車 75Φ (ストッパー付2個、無2個)荷台寸法(幅)(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
  • ハンディサーフプラス(5μm・4mN) 東京精密

    ハンディサーフプラス(5μm・4mN)

    東京精密
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    翌々日出荷
    20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
    用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)5
  • 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付 新ダイワ

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

    新ダイワ
    ¥2,498,000税込¥2,747,800
    1台
    5日以内出荷
    あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
    用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式自励式(ブラシレス)機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示仕様●外部燃料配管切替:標準装備●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備種別標準燃料タンク極数4コンセント個数1.5kVA×4/1.65kVA×4(50/60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油バッテリー80D26R(1個)力率三相:80%(遅れ)、単相:100%定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)排出ガス対策型第3次
  • ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤ

    ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル

    ナベヤ
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1枚
    3日以内出荷
    工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク 新ダイワ

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

    新ダイワ
    ¥2,698,000税込¥2,967,800
    1台
    5日以内出荷
    大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
    用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式自励式(ブラシレス)機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示仕様●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備種別大型燃料タンク極数4電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油力率三相:80%(遅れ)、単相:100%定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)排出ガス対策型第3次
  • 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ ATS 東レ・アムテックス

    人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ ATS

    東レ・アムテックス
    ¥109,800税込¥120,780
    1枚
    4日以内出荷
    一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 クッション性があり耐久性も優れたタイプ。
    用途学校・フットサル・パターコース・テニスコート材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ幅(mm)1800幅(cm)180パイル長(mm)6材質(バッキング)PVCフォーム2mm全厚(mm)(標準)8mm
  • TE Connectivity リングターミナル, 内径:3.68mm, スタッド径:M4, 赤 171508-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リングターミナル, 内径:3.68mm, スタッド径:M4, 赤 171508-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズ = PIDG。絶縁 = 絶縁。外側リング直径 = 7.1mm。適合電線サイズmm2 Min = 0.26mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。スタッド径 = M4。色 = 赤。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.8mm。全長 = 20.3mm。. TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 5mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 5mm 1箱 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    仕様コード番号:184-2052材質真鍮長さ(mm)【スタッド】8形状六角ねじ径M4×M4表面処理ニッケルめっき二面幅(mm)【六角ねじ】7本体長さ(mm)5アズワン品番65-7914-78穴深さ(mm)3変換タイプオス/メス
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 20mm 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 20mm 1箱 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
    仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:10mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2047アズワン品番65-7968-45
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 30mm 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 30mm 1箱 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:10mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2048アズワン品番65-7967-34
  • スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 10mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 10mm 1箱 2500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3052アズワン品番65-7919-13
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 15mm 1箱 750個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 15mm 1箱 750個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(750個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2045アズワン品番65-7914-31
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 8mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 8mm 1箱 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
    仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:4mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2054アズワン品番65-7914-83
  • 人工芝 透水シリーズ スパックターフ WG 東レ・アムテックス

    人工芝 透水シリーズ スパックターフ WG

    東レ・アムテックス
    ¥109,800税込¥120,780
    1枚
    4日以内出荷
    十分な透水性能(透水係数1×10-2/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。福祉施設や病院に最適の透水タイプ。
    用途屋上・学校・病院・福祉施設材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ幅(cm)180パイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)PVCラインフォーム3mm全厚(mm)(標準)9mm
関連キーワード
...
m4 5 ネジ特集