カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(861)
- 制御機器(568)
- 作業服(380)
- メカニカル部品(315)
- 切削工具(196)
- 農業機械(174)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
- パソコン/周辺機器(143)
- 機構部品(130)
- 測定用品(100)
- FA担当者のオススメ新商品(94)
- 物流用品(66)
- 空調・照明・電設資材(62)
- 電気材料(57)
- バイク部品(55)
- 船舶用品・漁業資材(54)
- 建築金物(53)
- 作業工具(49)
- 自動車補修部品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 清掃用品(36)
- 家電(35)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 科学研究・開発用品(33)
- 電動工具(29)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- カー用品(24)
- 防犯用品(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 安全用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 事務用品(10)
- トラック輸送・安全用品(9)
- オフィス家具(8)
- 整備工具・収納(8)
- 溶接用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 空圧工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 保管用品(5)
- 梱包用品(5)
- 塗料(5)
- 日用品(5)
- 安全保護具(5)
- 介護用品(4)
- 厨房用品(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- 大阪魂(724)
- サンエス(322)
- BIGM(丸山製作所)(168)
- omron(オムロン)(141)
- CKD(95)
- KHK(小原歯車工業)(72)
- KITO(キトー)(53)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
- ダイヤトレンド(51)
- IDEC(和泉電気)(46)
- オザック精工(45)
- TRUSCO(38)
- 富士電機(36)
- コガネイ(33)
- ケルヒャー(31)
- 三菱電機(31)
- StarTech.com(31)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(29)
- ブランドをもっと見る
「m4 55」の検索結果

リストサポートDS
ユナイテッドスポーツブランズ¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷から11日以内出荷DS(デュアルストラップ)設計により、調節機能が向上。 薄型素材(1.5mm厚クロロプレンゴム)を採用し、フィット性に優れています。適合部位手首
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ
大阪魂(35件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷から9日以内出荷種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689税込¥7581パック(55個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(19個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749税込¥8241パック(15個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
アプセットボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(16件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥239税込¥2631袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(500本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーシート 高耐候タイプ #3000
(382件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(55個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥919税込¥1,0111丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
四角ナット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(18件のレビュー)¥399税込¥4391パック(50個)当日出荷M4規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(8件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)
タイゴン(6件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻(15m)当日出荷から3日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。材質塩化ビニール系色透明長さ(m)15脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)
タイゴン(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1巻(15m)当日出荷から7日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74
...