カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
長さ(mm)
  • 16(2)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 40(2)
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M5(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
材質
  • ステンレス(2)
表面処理
  • ユニクロ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.85
  • 0.35(72山)(4)
  • 0.4(93)
  • 0.45(56山)(120)
  • 0.5(202)
  • 0.6(38)
  • 0.7(4)
  • 0.7(36山)(1,048)
  • 0.75(12)
  • 0.8(265)
  • 1(192)
  • 1.25(186)
  • 1.27(20山)(20)
  • 1.41(18山)(155)
  • 1.5(148)
  • 1.58(16山)(42)
  • 1.75(22)
  • 2(2)
  • 5(3)
  • その他(3)
ねじ穴寸法
  • No.2(2)
No.2
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • PEM(1)
大阪魂・PEM
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 5mm」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ 大阪魂

    ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ

    大阪魂
    ¥5,160税込¥5,676
    1袋(91個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
    付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)8.1表面処理ユニクロ頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼びd4
  • SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ 大阪魂

    SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ

    大阪魂
    ¥5,160税込¥5,676
    1袋(44個)ほか
    翌々日出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
    付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付材質SUS410十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法d(mm)4寸法D(mm)8.1頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼び4
  • クリンチングスタッドシート用FH4(SUS410)(小箱) PEM

    クリンチングスタッドシート用FH4(SUS410)(小箱)

    PEM
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS410板厚(mm)1~2.4