カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5,240)
- パソコン/周辺機器(2,981)
- 制御機器(2,639)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,377)
- メカニカル部品(1,827)
- 物流用品(1,700)
- 農業機械(1,287)
- 測定用品(779)
- 空調・照明・電設資材(599)
- 機構部品(564)
- 電気材料(550)
- 家電(536)
- 科学研究・開発用品(477)
- 切削工具(462)
- バイク純正部品(452)
- 電動工具(392)
- FA担当者のオススメ新商品(383)
- 防犯用品(377)
- 自動車純正部品(345)
- ポンプ・送風機・電熱機器(338)
- 作業服(308)
- 事務用品(288)
- 清掃用品(281)
- カー用品(266)
- バイク部品(258)
- 建築金物(250)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(225)
- 作業工具(196)
- 印刷用紙/インク/印刷機(190)
- 油圧機器・油圧ホース(187)
- 建材・エクステリア(173)
- 溶接用品(168)
- 船舶用品・漁業資材(167)
- 測定関連サービス(129)
- 住設機器(124)
- 安全用品(107)
- 配管・水廻り設備部材(104)
- 農業・園芸資材(92)
- オフィス家具(86)
- 自動車補修部品(81)
- 医療(78)
- 塗装・養生・内装用品(69)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(68)
- 安全標識(67)
- 防災用品(55)
- クリーンルーム用品(55)
- 学童・教育用品(54)
- トラック用品・パーツ(51)
- 梱包用品(48)
- 自転車部品(48)
- 研磨材(47)
- エンジン工具(47)
- 店舗什器・備品(44)
- 塗料(40)
- 測量用品(土木/建設)(37)
- 介護用品(31)
- 安全保護具(29)
- 空圧工具(28)
- 厨房用品(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- バッテリー・電装(23)
- 日用品(21)
- タイヤ・足回り(21)
- 縫製用品(21)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(18)
- 接着剤・補修材(17)
- 卓上消耗品(16)
- 整備工具・収納(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 保管用品(14)
- 洗車・清掃(14)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 救急・衛生(12)
- テープ(11)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- トラック純正部品(10)
- ヘルスケア(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- 理美容(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- マスク(6)
- 洗剤・除去剤(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 完成車(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(56)
- サンコーインダストリー(4,335)
- SMC(1,132)
- BIGM(丸山製作所)(1,121)
- 大阪魂(905)
- RS PRO(497)
- KITO(キトー)(471)
- Panasonic(パナソニック)(399)
- 伊東電機(361)
- エスコ(356)
- StarTech.com(303)
- ニッサン(264)
- omron(オムロン)(263)
- 三菱電機(247)
- ホンダ(230)
- 千代田通商(227)
- CKD(220)
- KHK(小原歯車工業)(208)
- TRUSCO(195)
- サンワサプライ(188)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m4 60」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689税込¥7581パック(50個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボンノックTS
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)ほか15日以内出荷スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749税込¥8241パック(14個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(9個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
HDMI延長ケーブル2.0m4K60Hz
ELPA¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷18Gbps高速伝送に対応。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能なHDR対応。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用色ブラックケーブル長(m)2適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・メス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。
HDMI延長ケーブル1.5m4K60Hz
ELPA¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷18Gbps高速伝送に対応。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能なHDR対応。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用色ブラックケーブル長(m)1.5適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・メス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。
HDMI延長ケーブル0.5m4K60Hz
ELPA¥879税込¥9671個3日以内出荷18Gbps高速伝送に対応。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能なHDR対応。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用色ブラックケーブル長(m)0.5適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・メス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。
HDMI延長ケーブル1.0m4K60Hz
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷18Gbps高速伝送に対応。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能なHDR対応。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用色ブラックケーブル長(m)1適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・メス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
ナベコネジM4X60X48
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格M4X60X48部品名称ナベコネジM4X60X48図解NoBSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDS 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.24、BSA-410S 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDSG G-3 電動調圧弁部品_No.24、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDAS 電動調圧弁部品_No.24、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.35、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.24、BSA-410 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.24、KBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.24、BSD-5000L-1 パワーレギュレータ部品_No.9、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.24、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.24
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ
大阪魂(35件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷から9日以内出荷種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(250個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22ねじサイズM4
四角ナット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(18件のレビュー)¥879税込¥9671パック(50個)当日出荷M4規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
M4 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ(2件のレビュー)¥460税込¥5061パック(10本)当日出荷エスコ品番EA949AL-130材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M4頭部形状鍋頭
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1000色ブラック高さ(mm)10質量(g)34ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
タングレスインサートナイトロニック60 M4
リコイルジャパン¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)ほか4日以内出荷用途425℃(800°F)まで ねじのかじり(焼き付き)を防止 半導体部品・液晶部品他材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼サイズM4-0.70![丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02019666-200117-02.jpg)
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)
オーム電機[配線パーツ](11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に色白材質(本体)ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(スリーブ)ポリプロピレン材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
...








































![丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02019666-200117-02.jpg)