カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(529)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(522)
- 制御機器(216)
- 農業機械(204)
- 切削工具(181)
- 電気材料(70)
- 配管・水廻り設備部材(60)
- 測定用品(52)
- メカニカル部品(43)
- 清掃用品(40)
- 機構部品(39)
- 建築金物(39)
- 自動車純正部品(34)
- 作業工具(34)
- 電動工具(33)
- パソコン/周辺機器(28)
- 溶接用品(23)
- 自動車補修部品(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 家電(16)
- 物流用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- バイク部品(14)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 事務用品(9)
- 整備工具・収納(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- トラック純正部品(6)
- カー用品(5)
- 医療(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 住設機器(3)
- 鈑金・塗装(3)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- Festo(507)
- 大阪魂(459)
- BIGM(丸山製作所)(195)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- 富士電機(41)
- エスコ(33)
- RS PRO(28)
- MAZDA(マツダ)(26)
- SMC(23)
- CKD(23)
- SUS(エスユーエス)(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- omron(オムロン)(22)
- タンガロイ(21)
- WPH(20)
- OSG(オーエスジー)(19)
- ワルター(17)
- ケルヒャー(15)
- Alpha Wire(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m4×22」の検索結果
![M4/22mm [山形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500248-180221-02.jpg)
M4/22mm [山形]防振ゴム
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷エスコ品番EA949HS-243形状山形高さ(mm)22接続ねじM4接続方式丸穴取付ねじ穴サイズ4.0mmばね定数(N/mm)(下方向)79支持荷重(N)(下方向)195穴サイズ(mm)4材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(41個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥839税込¥9231袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥219税込¥2411袋(6本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥709税込¥7801パック(56個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(500個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(500個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ステンレスバンド(中)タイプD(ネジM4×22mm)
明工社¥199税込¥2191個4日以内出荷明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(700個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(600個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(7個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 22AWG to, 16AWG アンシュラウド
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M4表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 特L寸
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(8個)当日出荷から9日以内出荷この商品は、荒先仕上げです。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 22AWG to 16AWG
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21mmRS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(20個)当日出荷から翌々日出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。材質ステンレス種類スプリングピン ストレート
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト)
大阪魂(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(12個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
...




![M4/22mm [山形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500248-180221-02.jpg)