カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(55)
    • トラス小ねじ(47)
    • トラスタッピンねじ(4)
  • 自動車補修部品(2)
    • 自動車用小ねじ(2)
  • 機構部品(168)
    • アルミフレーム用ボルトセット(2)
  • 建築金物(198)
  • 建材・エクステリア(59)
  • 作業工具(14)
  • 農業機械(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 電動工具(8)
  • カー用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
頭部形状
トラス
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ穴寸法
-・No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
モノタロウ・大阪魂・Modes・NIC(エヌアイシ・オートテック)・エスコ・TRUSCO・TOEX(LIXIL)・LAMP(スガツネ工業)・新日軽(LIXIL)・WAKI(和気産業)・SUS(エスユーエス)・BEST(ベスト)[金物]・アトムリビンテック・TOSTEM(LIXIL)・NASTA(ナスタ)・日本スライド工業・BIGM(丸山製作所)・水本機械製作所・シングウ(新宮商行)・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4トラス」の検索結果

563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
669税込736
1パック(120個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質ステンレス(SUSXM7)十字穴番号# 2ねじピッチ(mm)0.7トラス頭径(Φmm)9.2表面処理パシペート頭部形状トラス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
409税込450
1パック(25個)ほか
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス小頭穴の形状十字穴
(+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス穴の形状プラスマイナス
トラスボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SWCH相当長さ(mm)10シルバー質量(g)1.4表面処理三価クロメートねじの呼びM4
ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキModes(13件のレビュー)
12税込13特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質SUS316L頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラスP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
379税込417特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状トラス組込穴の形状十字穴
ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+トラスビス)ステンレスModes(15件のレビュー)
14税込15特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
トラスボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SUS XM7長さ(mm)10質量(g)1.5表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
479税込527
1パック(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
スライドレール S270 日本スライド工業スライドレール S270日本スライド工業(22件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
ネジザウルスGT ブラック TRUSCOネジザウルスGT ブラックTRUSCO(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。
種類ねじプライヤ全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線1.2トラスコ品番437-8229材質炭素鋼厚さ(mm)8.5質量(g)130グリップ径(Φmm)54先端長(mm)28バネあり先端幅(mm)17.5先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部シャインニッケル関連資料組み合わせ表(0.97MB) 組み合わせ表2(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
丸棒ハンドル モノタロウ丸棒ハンドルモノタロウ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本材質ABS樹脂幅(mm)12高さ(mm)28取手取手
木製つまみ WAKI(和気産業)木製つまみWAKI(和気産業)(22件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ生地材質天然木付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
なめたネジ外しドライバーS SK11なめたネジ外しドライバーSSK11(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
489税込538特価
1パック(65個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から4日以内出荷
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス バイスプライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4材質(本体)アルミ合金材質(取付部)アルミ合金取付長(mm)12取付部めねじ付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質アルミニウム合金種類丸形ねじピッチ0.7仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ムーンハンドル WAKI(和気産業)ムーンハンドルWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドア、家具用の取手
用途取手材質ABS樹脂取手取手
ネジザウルスGT エンジニアネジザウルスGTエンジニア(46件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線1.2トラスコ品番344-5640材質S58C質量(g)130材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケンアルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバーダイケン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。材質アルミニウム(A6063S-T5)仕上処理アルマイトシルバー付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2穴径(mm)4.5
壁美人 石膏ボード用 若林製作所壁美人 石膏ボード用若林製作所
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から17日以内出荷
ネジアンギラス アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス アンギラスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ドライバー付のすぐれもの! 元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!
寸法(mm)252くわえられる加工物寸法(mm)0~47トラスコ品番400-5406質量(g)360呼び寸法(mm)250適合ねじ先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)機能はずす、つかむ、まわす頭部先端厚(mm)10
M4x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
200税込220
1パック(12本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-412
ランプ印 ポタリー丸つまみ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ポタリー丸つまみLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質セラミックホワイト種類つまみ
雨戸錠 TOSTEM(LIXIL)雨戸錠TOSTEM(LIXIL)(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
めっき仕上げ
(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(1800個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
つまみ 樹脂製 10個セット モノタロウつまみ 樹脂製 10個セットモノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
シンプルなデザインの家具用つまみです。
用途家具などのつまみに付属品トラス小ねじ M4×22mm 1本材質ABS樹脂
プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業)プラスチック丸棒ハンドル PC型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン付属品十字穴付トラス小ねじM4×28種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
木製ツマミ ブラウン WAKI(和気産業)木製ツマミ ブラウンWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ材質天然木ダークブラウン付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
戸車 TOSTEM(LIXIL)戸車TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
シルバー
カラー丸棒 ハイロジックカラー丸棒ハイロジック(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に材質樹脂取手取手
M4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(4件のレビュー)
220税込242
1パック(16本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-408
ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番375-9091質量(g)280適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状トラス頭表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
...