カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(92)
    • ナベ小ねじ(31)
    • ナベ(4)
    • トラス小ねじ(16)
    • 皿タッピンねじ(2)
    • 皿小ねじ(25)
    • その他小ねじ(1)
  • 自動車補修部品(1)
    • 自動車用小ねじ(1)
  • バイク部品(4)
    • バイク用ネジ(1)
  • 建築金物(149)
  • 制御機器(73)
  • 防犯用品(62)
  • 電気材料(54)
  • 機構部品(32)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 空調・電設資材(23)
  • 事務用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 建材・エクステリア(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 物流用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 住設機器(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全用品(5)
  • カー用品(5)
  • 照明(4)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全標識(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 電動工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
取付穴形状
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
-・No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・POSH Faith・Modes・マーベル・TRUSCO・BIGM(丸山製作所)・ROYAL(ロイヤル)[建築金物]・ブロードウォッチ・タカチ電機工業・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・WAKI(和気産業)・SYS(シブタニ)・ベルク・末広金具(SUEHIRO)・神保電器・岩田製作所・UNION(ユニオン)・シロクマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4ビス」の検索結果

671件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピングビスM4X16 POSH FaithタッピングビスM4X16POSH Faith(1件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
ねじの呼びM4
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(95個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
(+)ナベ小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)シールビス バインド (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)シールビス バインド (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)
当日出荷
これ1本で漏れ防止機能があります。 耐油性・耐熱性・対候性に優れています。 シールドと一体の為、作業性に優れています。 シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。 繰り返しの使用が可能です。
用途計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ0.7頭部形状バインド穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(24件のレビュー)
419税込461
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(5件のレビュー)
799税込879
1箱(225本)ほか
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
ドライウォール TRUSCOドライウォールTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(110個)ほか
当日出荷
用途木材用適合ドライバー(+)NO.2材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)大阪魂(22件のレビュー)
479税込527
1パック(150個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
349税込384特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
M4x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
350税込385
1パック(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-425長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状皿頭
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
タイマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ドアーストップ SYS(シブタニ)ドアーストップSYS(シブタニ)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ タカチ電機工業樹脂製外部取付足 BFLシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
389税込428
1組(4個)
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリカーボネートグラスファイバー取付方式ねじ材質(ねじ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット) モノタロウ補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット)モノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質SUS304幅(mm)15表面処理ヘアライン
折りたたみ棚受セット 和合商事折りたたみ棚受セット和合商事(34件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(2本)
当日出荷
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
木製つまみ WAKI(和気産業)木製つまみWAKI(和気産業)(22件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ生地材質天然木付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業ハンドタイププラスチックケース LCシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
クイックホルダーKH カメダデンキクイックホルダーKHカメダデンキ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)止め金具付表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ポスト口 SYS(シブタニ)ポスト口SYS(シブタニ)(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレス
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
ツールダブルフック ハイロジックツールダブルフックハイロジック(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100本)
当日出荷から11日以内出荷
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2
傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から4日以内出荷
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
乳白色寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0寸法H(mm)5.1寸法E(mm)1.6材質66ナイロン種類標準グレード使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
569税込626特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
4,890税込5,379
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー 日動工業乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー日動工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ集塵容量(L)16吸込仕事率(W)170電源コード(m)5仕様屋内型付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本トラスコ品番836-2168セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m材質蓋:PP樹脂幅(mm)394質量(kg)10.7高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)426電源(V)単相100消費電力(W)1140定格電圧(V)100定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18最大真空圧(kPa)18タンク容量35L2018年トラスコ掲載ページ9 0026
SPCP・SPCM用外部取付足 SFL タカチ電機工業SPCP・SPCM用外部取付足 SFLタカチ電機工業(1件のレビュー)
389税込428
1組(4個)
当日出荷
材質ポリカーボネートホワイトグレー適合ビスM4タッピングRoHS指令(10物質対応)対応
壁美人 石膏ボード用 若林製作所壁美人 石膏ボード用若林製作所
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から17日以内出荷
フリーガラリ SYS(シブタニ)フリーガラリSYS(シブタニ)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質アルミシルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
ターンナット(金属薄板用結束具) 若井産業ターンナット(金属薄板用結束具)若井産業(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(100本)
当日出荷
フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
ハイステッカー カメダデンキハイステッカーカメダデンキ
5,798税込6,378
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
489税込538
1セット(2個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
タイマウント(MB) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(MB)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から82日以内出荷
特性防水・防塵材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄ガスケット:ブラック使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:1材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12RoHS指令(10物質対応)対応
...