カテゴリ
- 切削工具(8)
- メカニカル部品(6)
- 農業機械(5)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ワルター(3)
- 三興製作所[スプロケット](2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- 青木精密工業(1)
- イスカル(1)
- ケナメタル(1)
- ケルヒャー(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- マキタ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- AMPHENOL(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- Murata Power Solutions(1)
エコロジープロダクト
「m40b15」の検索結果

充電式ファン
マキタ(9件のレビュー)¥9,690税込¥10,6591台当日出荷夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振○上下角度調整○切タイマー○
急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個欠品中USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
2ポート急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか当日出荷から3日以内出荷「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
アルミフレーム System40 用連結プレート
青木精密工業¥309税込¥3401個当日出荷フレーム連結用プレート。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X15(B0815) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質スチール色シルバー質量(g)58表面処理三価ユニクロメッキ
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥67,980税込¥74,7781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
15°(パワーノズル) 040
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズルサイズ :040、角度 (°):15、接続ねじ:M22 x 1.5、適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 801 B
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から9日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80スプロケット形状B形
精密バイス GSVSD40
ギガ・セレクション¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15質量(kg)11硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷から7日以内出荷形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
ゴムマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)7日以内出荷規格12X17.5XT3.5図解NoMSB110S MSB110S部品_No.41、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.35、MSB1500CA 本体部品_No.11、MSB1510LI 本体部品_No.14、GS051B 本体部品 ゴムマルパッキン_No.40、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.14、MSB1100LI 本体部品_No.11、MSB110(レタス)部品_No.41、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110S(レタス) 本体部品_No.43、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.45、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.28、GSB150LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.4、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.30、MSB1110LI 本体部品_No.14、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110 MSB110部品_No.41、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.30、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.28、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.14、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.48、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.34、GSB100LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.17、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.46、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB150 部品_No.40、GS10M バッテリー噴霧器部品 ゴムマルパッキン_No.38、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.33、MJS-15B MJS-15B部品_No.41、MSB151-A 本体部品_No.46、MSB150S 部品_No.40、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.43、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.34
ショルダーミーリングカッター MILL 4 15
ケナメタル¥47,980~税込¥52,778~1個8日以内出荷優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ウェルドンシャンク。15タイプ最大切込深さ(mm)15.5
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷規格M8X75X22図解NoMSW-72-2M -A ポンプ部品_No.40、MSW1110-S ポンプ部品_No.39、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.39、BSA-3000C,BSA-3000C-W サスペンションシリンダ部品_No.30、GKW12B ポンプ部品_No.39、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.39、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.40、MSW1211S ポンプ部品_No.41、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.39、MSW1110-M ポンプ部品_No.39、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.40、MPW3000E ポンプ部品_No.39、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.40、MLKW1511H ポンプ部品_No.39、GSW10-M ポンプ部品 6カクアナツキボルト_No.41、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.39、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.40、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.40、JHW708 ポンプ部品_No.42、GSW10C-M ポンプ部品 6カクアナツキボルト_No.41、MSW1511-S ポンプ部品_No.39、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.41、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.40、GSW15C ポンプ部品 6カクアナツキボルト_No.41、KSW10-M ポンプ部品_No.41、GKW15B ポンプ部品_No.41、MBW1511S ポンプ部品_No.37、GSW15C-H ポンプ部品 6カクアナツキボルト_No.39
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格D25356部品名称オイルシール図解NoMW2HP35B 部品_No.19、MW3HP80B 部品_No.19、MW530 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP60B(2004) 部品_No.19、MW350 工業用ポンプ部品_No.14、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.19、MW570 工業用ポンプ部品_No.15、MW2HP35B-U 部品_No.19、MW70 工業用ポンプ部品_No.21、MW781 部品_No.19、MW540 工業用ポンプ部品_No.16、MW311 工業用ポンプ部品_No.17、MW320H 工業用ポンプ部品_No.18、MW3HP681K 部品_No.19、MW3HP40B(2004) 部品_No.19、MW310 工業用ポンプ部品_No.16、MW2HP50B 部品_No.19、MW340 部品_No.16、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.15、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.19、MW550 工業用ポンプ部品_No.15、MW320H2(2004) 部品_No.17、MW781K 部品_No.19、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.15、MW2HP35B(2004) 部品_No.19、MW560 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP40B-S 部品_No.19、MW3HP611B(2004) 部品_No.19
(駆動伝達部)部品 セレイトツキフランジナット
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M10トクシユ図解NoMKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.15、MSA413R3-2M-A フレーム部品_No.9、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.8、MS511 調圧装置部品_No.13、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.8、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.30、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.61、GSL305-H マキトリソウチ部品 セレイトツキフランジナット_No.31、MS613EFR-K フレーム部品_No.7、MS653DR4T-K 動力噴霧機部品_No.58、MS410ENA-K 自動整列巻取装置部品_No.40、BSA-536シリーズ -A 粒剤変速機操作レバー部品_No.8、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.15、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.8、MS651DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MSA410-M フレーム部品_No.8、MSA513R3-K-A フレーム部品_No.8など




![MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68875415-191217-02.jpg)
![ステンレスホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68878066-191213-02.jpg)