カテゴリ
- 制御機器(6)
- 農業機械(6)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「m40j-15」の検索結果

塗装用マスキングテープ
3M(スリーエム)(64件のレビュー)¥83税込¥911巻当日出荷はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
アルミフレーム System40 用連結プレート
青木精密工業¥309税込¥3401個当日出荷フレーム連結用プレート。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X15(B0815) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質スチール色シルバー質量(g)58表面処理三価ユニクロメッキ
樹脂チューブ・モールカッター42
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8Nタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥859~税込¥945~1個欠品中外形寸法が小さく、高密度実装の機器インターフェイスに対応 組立てやすさを考慮した構造で、作業工程数・時間を削減 ケーブル中継用にも使用可能 人間工学に基づき、着脱操作性を考慮したデザイン仕様Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)適合Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)材質鋼/ニッケルメッキ形状ストレート種類角型結合方式ねじシェルサイズE結線方法はんだ
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80スプロケット形状B形
精密バイス GSVSD40
ギガ・セレクション¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15質量(kg)11硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40
椿本チエイン¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。種類タイミングプーリ
ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント
ITW¥269,800税込¥296,7801箱(30個)7日以内出荷仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:赤 、 動作温度 Min:-40℃ 、 これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用RoHS指令(10物質対応)対応
ITW プッシュボタンスイッチ Off-On パネルマウント
ITW¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様スイッチの動作:Off-On●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:はんだタブ●これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用RoHS指令(10物質対応)対応
ヤクザイタンク(13L)
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格13L(カタ110802)図解NoMD4020M ミスト装置部品_No.33、MD405 本体部品 ヤクザイタンク(13L)_No.8、MD4010ミスト装置部品_No.33、MLD3000-13 薬剤タンク,背負枠部品_No.11、MD-J40 本体部品_No.8、MD4020Kミスト装置部品_No.33、MD4020M 本体部品_No.4、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.15、MD4020L ミスト装置部品_No.33、DK-J40 本体部品 ヤクザイタンク(13L)_No.8、MD4010M本体部品_No.4、GKD3001-13 タンク,背負枠部品 ヤクザイタンク(13L)_No.11、MDJ40-13 タンク,背負枠部品_No.8、MD4020ミスト装置部品_No.33、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.15、MD4020K本体部品_No.4、MD4010 本体部品_No.4、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.7、MD4010Mミスト装置部品_No.33、MD4020本体部品_No.4、MD4010Kミスト装置部品_No.33、DKJ40-13 タンク,背負枠部品 ヤクザイタンク(13L)_No.8、MD405-13 タンク,背負枠部品 ヤクザイタンク(13L)_No.8、MD4010K本体部品_No.4
ナミザガネ
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格WW-16図解NoDK-J60T 羽根車部品 ナミザガネ_No.44、MD3010M 羽根車部品_No.47、MD-J40 羽根車部品_No.67、DKJ60G-15-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナミザガネ_No.41、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.41、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.52、MD405 羽根車部品 ナミザガネ_No.67、MDJ82G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.39、MDJ60-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.40、MDJ4001G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.63、DKJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナミザガネ_No.40、MDJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.41、DKJ60GT-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナミザガネ_No.41、MD575G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.40、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品ナミザガネ_No.52など
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501セット(10個)8日以内出荷規格M4X20部品名称ナベコネジ(+)図解NoMDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.81、MDJ3001-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.36、MDJ60GTS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.79、MDJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.74、DKJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)_No.74、MD575G-26Mファンケース,レバー,シャッタ部品_No.74、DK-J40 羽根車部品 ナベコネジ(+)_No.34、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.36、MDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.73、MDJ9000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.65、MDJ41G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.72、MDJ600 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.74、MDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.65、MDJ60G-15-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.75など
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷図解NoMD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.64、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.50、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.64、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.64、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 スクリユ_No.64、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、MD405 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.50、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.64、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50
ピストン ピン
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷図解NoGD300B エンジン クランクケース、シリンダ、部品 ピストン ピン_No.15、KP-250-2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ピストン ピン_No.9、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MP2500E2-M332151 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ピストン ピン_No.9、GKD400 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストン ピン_No.15、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MDJ41G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.15、MDJ31-15 -A クランクケース,シリンダ部品_No.15、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.28、MP2500E2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ピストン ピン_No.9、MD405 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストン ピン_No.15、GD400A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15
ケイチガイニツプル
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷規格PF1/4XPT3/8部品名称ケイチガイニツプル図解NoSSA-L1000 薬液配管(3)部品_No.19、BSA-950C -1シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.26、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.56、VSM-1020 ファン・ノズル組立部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.26、SSA-L600 給水配管部品_No.15、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.13、SSA-L600 薬液配管部品_No.16、MRS60-300クミタテ 調圧装置部品_No.66、SSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.22、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.1、MRS60-300BST 調圧弁、吐出弁部品_No.66、SM-110T 薬液配管(1)部品_No.3、SM-120 薬液配管(2)部品_No.1、GX-1500J 分水器部品_No.9、SSA-F501 希望付属品部品_No.10、BSA-651 951シリーズ オプション19 40mホース巻取機部品_No.26、VSM110-15S ノズル部品_No.58など
ダンパーヒンジJキット
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。 右・左セットです。適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)259シリーズGFキット内容ダンパーヒンジJ×1セットプレートJ(30)×1/プレートJ(40)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/六角穴付ボルトM5×20×4/TナットL(M5)×8適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]500~700(51~71.4)