カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「m40j-18」の検索結果

塗装用マスキングテープ
3M(スリーエム)(64件のレビュー)¥109税込¥1201巻当日出荷はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
フレキシブルダイヤモンド”ハンドラップスS”
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正タイプメタル電着砥石サイズ(mm)90×55適合材石材、ガラス、セラミックなど
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
アルミフレーム System40 用アングルブラケット
青木精密工業¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80スプロケット形状B形
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(10個)8日以内出荷規格5.5X12XT0.8部品名称ヒラザガネ図解NoMD571TS 羽根車部品_No.59、AD470 羽根車部品_No.57、MDJ61-26 -A(レンコン) ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.63、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.25、MLD4000-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.26、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.64、MD3020L 羽根車部品_No.18、DK-J40 羽根車部品 ヒラザガネ_No.23、AD575G-30 羽根車部品 ヒラザガネ_No.66、MD5010 羽根車部品_No.60、DKJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ヒラザガネ_No.23、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.64、GKD6000オプション(レンコンキット)部品ヒラザガネ_No.9、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ヒラザガネ_No.28、BSA-535 シリーズ オプション スクレーパ部品_No.13、GD400A ファンケース、レバーなど
ピストンリングセット
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解NoDKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、GD300B エンジン クランクケース、シリンダ、部品 ピストンリングセット_No.16、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、GD400A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MD3600K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリングセット_No.16、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.16、MD3600M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、MD405 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリングセット_No.16、GKD400 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MDJ41G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.16、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MDJ31-15 -A クランクケース,シリンダ部品_No.16、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストンリングセット_No.16、MD3600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16