カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「m40j-50」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    塗装用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(64件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1巻
    当日出荷
    はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
    テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)

    CKD
    ¥13,175税込¥14,493
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • 精密バイス GSVSD40 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD40

    ギガ・セレクション
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15質量(kg)11硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD35 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD35

    ギガ・セレクション
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14質量(kg)10硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)

    CKD
    ¥13,175税込¥14,493
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • SSCNETⅢ通信 三菱電機

    SSCNETⅢ通信

    三菱電機
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
    適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~)

    CKD
    ¥13,175税込¥14,493
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • ショルダーミーリングカッター MILL 1 14 HELICAL ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター MILL 1 14 HELICAL

    ケナメタル
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    8日以内出荷
    Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
  • ナベコネジ(+)M5X10(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X10(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X10(ISO)図解NoMS511RC-M ホースガイド部品_No.31、DKJ40G-23 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)M5X10(ISO)_No.26、MS613R4T-M 電装品部品_No.50、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.50、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.29、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.35、MS410R4T-M 電装品部品_No.50、MD-J40 本体部品_No.27、MD3010 本体部品_No.31、MS410R4T-K 電装品部品_No.50、MS613R4T-K 電装品部品_No.50、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.31、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.65、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.65、MD3020M 本体部品_No.31、MS058SPE-A 本体部品 ナベコネジ(+)M5X10(ISO)_No.7、SSA-R1000C 燃料タンク部品_No.5、MD2300 本体部品_No.13、VSA100-11 1990ネン オイルタンク部品_No.19など
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥109税込¥120
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.64、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.50、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.64、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.64、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 スクリユ_No.64、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、MD405 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.50、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.64、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50