カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(965)
  • 制御機器(217)
  • メカニカル部品(100)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • 切削工具(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 住設機器(18)
  • 建築金物(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 測定用品(12)
  • 家電(12)
  • 機構部品(8)
  • 農業機械(8)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 清掃用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防犯用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m40w」の検索結果

1,697件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみコンテナー CB-M40W 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー CB-M40W

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,798税込7,478
    1個ほか
    翌々日出荷
    仕様網目形状金属ピン使用材質PP有効内寸(mm)492×334×252外寸(mm)530×366×272内寸(mm)492×334×261折りたたみ寸法(mm)530×366×86圧縮荷重(N[kgf])7000[714]フタの有無なし
  • カラーマグネット 40mm  4個入り モノタロウ

    カラーマグネット 40mm 4個入り

    モノタロウ(8件のレビュー)
    149税込164
    1パック(4個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。寸法(mm)Φ40×13直径(Φmm)40材質(本体)PP保持枚数約5枚磁束密度表面/850gs
  • ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)

    NB(日本ベアリング)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    仕様標準仕様材質スチール形状ストレート(ロングタイプ)シール
  • ポール用金具(バンド締め) PM・PMS 河村電器産業

    ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

    河村電器産業
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • シェルタイプケース 摂津金属工業

    シェルタイプケース

    摂津金属工業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲ガリ(ミラダクト付属品) 未来工業

    曲ガリ(ミラダクト付属品)

    未来工業
    489税込538
    1個
    当日出荷
    コーナー、曲がり箇所に使用します。
    設置場所屋内外
  • 樹脂製フック LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製フック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20材質ポリアミド(PA)質量(g)24種類標準奥行(mm)48取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真壁用スイッチボックス 深さ40mm 未来工業

    真壁用スイッチボックス 深さ40mm

    未来工業
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    付属品アルミ箔付
  • ダブル形スライドブッシュ NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ

    NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    仕様標準仕様形状ストレート(ロングタイプ)シール両側シール
  • サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP51B形

    富士電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • カラーマグネット40mm 10個入 ミツヤ

    カラーマグネット40mm 10個入

    ミツヤ
    429税込472
    1箱(10個)
    当日出荷
    10個入りの増量マグネット40ミリです。クリアケース入なので収納に便利です。
    トラスコ品番358-9852材質再生PS樹脂40%、マグネット
  • タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W

    椿本チエイン
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
    仕様耐水仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
  • サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP52B形

    富士電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • メッシュオリコン TGK(東京硝子器械)

    メッシュオリコン

    TGK(東京硝子器械)
    6,841税込7,525
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。 短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します。
    材質PP
  • サーキットプロテクタ CP53B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP53B形

    富士電機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • Simply HARIO グラスコーヒーメーカー HARIO

    Simply HARIO グラスコーヒーメーカー

    HARIO
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    極限まで無駄をなくしたデザイン・耐熱ガラスの美しさ・機能性:Simply HARIOシリーズ。 ステンレスフィルターのトリッパーを組み合わせたハンドドリップコーヒーセット
    材質耐熱ガラス質量(g)327径(Φmm)250容量(L)0.4対応電子レンジ使用可
  • ペットシーツ ペットシート 厚型 超早吸収 使い捨て 消臭 YAMAZEN(山善)

    ペットシーツ ペットシート 厚型 超早吸収 使い捨て 消臭

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1箱(40枚×3袋)
    5日以内出荷
    サラッと快適!足が濡れにくいペットシーツ。漏斗状シートがおしっこを瞬時に吸収&拡散。吸水速度はメーカー従来品比で約3倍!。3回分のおしっこをしっかり吸収する厚型シート。裏面には高性能防水フィルム採用。健康状態のチェックもできる白色シート。犬種に合わせて選べる4サイズ。お掃除、揚げ物の油処理、除湿シートの代わりにも使用可能。
    用途ペットシーツに。3回分吸水 厚型シート 足濡れ防止構造 足が濡れにくい 逆戻りしにくい
  • 北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法M(mm)5寸法J(mm)2図面番号6
  • HellermannTyton ケーブルグランド, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルグランド, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,798税込6,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+100IP等級IP68燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
  • オートバイ用 ゴーグル TYPE1 シルバーミラーシールド UVカット 防風 防寒グッズ パイロットゴーグル MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ用 ゴーグル TYPE1 シルバーミラーシールド UVカット 防風 防寒グッズ パイロットゴーグル

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。 ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。 ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。 サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
    材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ)寸法(縦×横)(mm)105×190適合車種汎用
  • M64W104KB40 VISHAY

    M64W104KB40

    VISHAY
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • M64W102KB40 VISHAY

    M64W102KB40

    VISHAY
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • M64W203KB40 VISHAY

    M64W203KB40

    VISHAY
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
  • M64W202KB40 VISHAY

    M64W202KB40

    VISHAY
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
  • M64W103KB40 VISHAY

    M64W103KB40

    VISHAY
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
  • ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-E タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-E

    タンガロイ
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-R

    タンガロイ
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • M64W504KB40 VISHAY

    M64W504KB40

    VISHAY
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
  • M64W503KB40 VISHAY

    M64W503KB40

    VISHAY
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
  • M64W502KB40 VISHAY

    M64W502KB40

    VISHAY
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
  • M64W204KB40 VISHAY

    M64W204KB40

    VISHAY
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40M ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40M

    ニッセイ
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R

    タンガロイ
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4全長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50M ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50M

    ニッセイ
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32M ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32M

    ニッセイ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M64W105KB40 VISHAY

    M64W105KB40

    VISHAY
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    75,980税込83,578
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    86,980税込95,678
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • 3カ-W アジャスターM(40パイ 大阪魂

    3カ-W アジャスターM(40パイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)31サイズM8タイプM寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)40
...
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
"m40w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷