カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 科学研究・開発用品(5)
- 電動工具(2)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m429-000060」の検索結果

濾過板 NA-10 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥77,299税込¥85,0291箱(100枚)7日以内出荷から33日以内出荷濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1300保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
濾過板 NA-500 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥78,899税込¥86,7891箱(100枚)30日以内出荷から33日以内出荷濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。厚さ(mm)3.7質量(g/m2)1410保留粒子径(μm)0.5pH範囲1~12
濾過板 NA-100 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥74,599税込¥82,0591箱(100枚)30日以内出荷から33日以内出荷濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。厚さ(mm)3.6質量(g/m2)1290保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
濾過板 NA-050 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥81,099税込¥89,2091箱(100枚)32日以内出荷から33日以内出荷濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。厚さ(mm)3.6質量(g/m2)1340保留粒子径(μm)3pH範囲1~12
濾過板 No.1034-2シリーズ
ADVANTEC¥31,099税込¥34,2091箱(50枚)32日以内出荷から40日以内出荷セルロース繊維から成る濾過板です。密度が高いため、高い粒子捕捉性能を示します。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。特にプリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。厚さ(mm)1.8質量(g/m2)700
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり高さ(mm)600タイプフラットスイッチタイプ奥行(mm)600電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22接続パイプ(Φmm)150開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86