カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み

「m45-1317」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールセット 700S TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700STONE(トネ/旧:前田金属工業)
47,980税込52,778
1セット(46点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数46差込角(mm)12.7トラスコ品番119-9994セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420質量(kg)10.7タイプ2段式メタルケースケース色レッド
ツールセット 700SX TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700SXTONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(46点組)
当日出荷
産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
セット商品数46差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0003セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430質量(kg)12.3タイプ3段式メタルケースケース色レッド
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
ツールセット TSS460 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS460TONE(トネ/旧:前田金属工業)
43,980税込48,378
1セット(46点組)
翌々日出荷から9日以内出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。コンパクトな2段式ケースを採用しました。
セット商品数46差込角(mm)12.7質量(kg)11.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195
M45メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M45メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°