カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,284)
- ねじ・ボルト・釘(717)
- 農業機械(284)
- メカニカル部品(176)
- 自動車純正部品(154)
- 制御機器(145)
- 機構部品(90)
- 切削工具(88)
- 空調・照明・電設資材(83)
- 科学研究・開発用品(82)
- 測定用品(68)
- パソコン/周辺機器(58)
- 建築金物(55)
- 油圧機器・油圧ホース(45)
- 作業工具(45)
- 電動工具(43)
- バイク純正部品(41)
- 物流用品(41)
- 医療(39)
- 建材・エクステリア(38)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 接着剤・補修材(26)
- 電気材料(26)
- 事務用品(25)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 厨房用品(22)
- 空圧工具(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 溶接用品(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- 自動車補修部品(19)
- 梱包用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 清掃用品(17)
- クリーンルーム用品(15)
- 学童・教育用品(15)
- バイク部品(14)
- オフィス家具(14)
- 安全用品(14)
- 家電(13)
- 保管用品(10)
- 住設機器(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 安全標識(9)
- 防犯用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 卓上消耗品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 研磨材(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- テープ(6)
- 塗料(6)
- 測定関連サービス(6)
- トラック純正部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 作業服(5)
- 介護用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 手袋(4)
- 縫製用品(4)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- エンジン工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(2,236)
- 大阪魂(662)
- BIGM(丸山製作所)(277)
- MAZDA(マツダ)(143)
- 協和[機構部品](65)
- コガネイ(50)
- アズワン(44)
- ホンダ(41)
- エスコ(37)
- スギモト産業(33)
- WURTH ELEKTRONIK(28)
- CKD(27)
- 三ツ星ベルト(25)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- 南海プライウッド(21)
- 三木プーリ(18)
- PROST's(18)
- PISCO(ピスコ)(17)
- RS PRO(17)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m450」の検索結果

中川ケミカル カッティングシート791MブラックM450mm×12M
中川ケミカル¥8,398税込¥9,2381個当日出荷装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に。材質塩化ビニール樹脂幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)2色ブラックマット長さ(m)12粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)15(貼付24時間後測定時)
ホース グリスガン用
(77件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,428特価1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥699税込¥7691パック(25個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
モンキレンチ(強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥198税込¥2181袋(4本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689税込¥7581パック(70個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥519税込¥5711パック(20個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥559税込¥6151パック(55個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(79件のレビュー)¥779税込¥857特価1パック(21本)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥6,998税込¥7,698特価1箱(700本)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(500本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(28件のレビュー)¥539税込¥593特価1パック(55個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,738特価1箱(200個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ
大阪魂(35件のレビュー)¥539税込¥593特価1パック(6個)当日出荷から9日以内出荷種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥929税込¥1,0221丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
パイプフレーム Φ28
(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(5本)当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(10件のレビュー)¥769税込¥8461パック(22個)当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ピンゲージ バラ 鋼製
(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷一般的な鋼製ピンゲージです。用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
物干金具 壁取付
(63件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(12件のレビュー)¥859税込¥945特価1パック(15本)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,378特価1箱(300個)当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥599税込¥6591パック(11個)当日出荷から翌々日出荷種別半ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
...