カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「m4626」の検索結果

オイルシール(マツダ)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から6日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーマツダ
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサ仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4626アズワン品番65-7586-83
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク90MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-16-ND-90-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥7,198税込¥7,9181個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。