カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 保管用品(5)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「m4664」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール 武蔵オイルシール工業

    オイルシール

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1200mm/単体) 金剛工業

    中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1200mm/単体)

    金剛工業
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • 中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1200mm/連結) 金剛工業

    中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1200mm/連結)

    金剛工業
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • Control Cable 6芯 シールド有 20 AWG 1巻 30m入 Alpha Wire

    Control Cable 6芯 シールド有 20 AWG 1巻 30m入

    Alpha Wire
    52,980税込58,278
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:6●シールド有無:遮蔽●外被色:Black, Grey●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7364-29
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    高さ(mm)1211タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
  • スイッチ,ステアリング NO.3(BN) MAZDA(マツダ)

    スイッチ,ステアリング NO.3(BN)

    MAZDA(マツダ)
    11,580税込12,738
    1個
    当日出荷
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • スイッチ,ステアリングNO.3 MAZDA(マツダ)

    スイッチ,ステアリングNO.3

    MAZDA(マツダ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ,ステアリング(GP) MAZDA(マツダ)

    スイッチ,ステアリング(GP)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ,ステアリング MAZDA(マツダ)

    スイッチ,ステアリング

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ,ステアリング(GL) MAZDA(マツダ)

    スイッチ,ステアリング(GL)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ,ステアリング(BN) MAZDA(マツダ)

    スイッチ,ステアリング(BN)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ,ステアリング NO.3 MAZDA(マツダ)

    スイッチ,ステアリング NO.3

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ,ステアリング MAZDA(マツダ)

    スイッチ,ステアリング

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ,ステアリングNO.9 MAZDA(マツダ)

    スイッチ,ステアリングNO.9

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • コード MAZDA(マツダ)

    コード

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク80MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-16-ND-80-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)

    標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク80MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-16-ND-80-Pシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    10,980税込12,078
    1個
    23日以内出荷
    標準マイクロシリンダ複動形です。