カテゴリ
- 農業機械(18)
- 制御機器(15)
- 電気材料(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 保管用品(8)
- 物流用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- SAMTEC(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- サンコー(三甲)(9)
- TELEMECANIQUE SENSORS(7)
- ナロック(NAROC)(5)
- 扶桑精機(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- omron(オムロン)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 京セラ(1)
- CKD(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- ノーリツ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m4sn」の検索結果

POP ジャックナット SN(パック品)
ポップリベット・ファスナー(28件のレビュー)¥529税込¥5821パック(3個)当日出荷片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
置き型手洗器・洗面ボウルΦ260(モノクローム・シリーズ)
RELIANCE(リラインス)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。材質陶器質量(kg)1.6容量(L)1.2寸法(Φ×高さH)(mm)260×91適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K取付ビス無し浴室使用可否可能
オイルスネーク SN4-M-23 (4軸 マグネット K-23付)
扶桑精機¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5368セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN4-M-13 (4軸 マグネット K-13付)
扶桑精機¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5367セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN4-M-33 (4軸 マグネット K-33付)
扶桑精機¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5369セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 2m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 2m Cable。ケーブル長(m)2
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 15m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 15m Cable。ケーブル長(m)15
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 1m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 1m Cable。ケーブル長(m)1
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 5m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 5m Cable。ケーブル長(m)5
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 30m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 30m Cable。ケーブル長(m)30
サンテナーBタイプ
サンコー(三甲)(24件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から5日以内出荷網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 2m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 2m Cable。ケーブル長(m)2
Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 15m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 15m Cable。ケーブル長(m)15
Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 30m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 30m Cable。ケーブル長(m)30
Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 5m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 5m Cable。ケーブル長(m)5
Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 1m Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 1m Cable。ケーブル長(m)1
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
フューエルタンク
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷規格0.5L図解NoNBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BCW233S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC23MX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、JC234DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、LBC233M-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、BC234SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.24、JC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、AC236SL エンジン (キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク)部品 フユーエルタンク_No.24、BCL20SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、JC203DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24など
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
8本組 電ドルソケットセット
エスコ¥10,300税込¥11,3301組翌日出荷サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷HPE 813874-B21互換モジュール:HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28スイッチ、Virtual Connect Flex-10/10Dモジュール、Flex-10/10Dモジュール Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポート Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールに対応。仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
ホイールシリンダカップ
ミヤコ自動車¥1,398税込¥1,5381袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
サンテナーB#18-7
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)サンテナーB#18、サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-3、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-6、SNコンテナーC#21、SNコンテナーC#21-3種別B18-7材質PP色クリーム容量(L)12.7有効内寸(mm)582×392×52外寸(mm)628×438×64内寸(mm)588×398×58フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])31.1(3170)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)628×438×64
SNコンテナーC#29
サンコー(三甲)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンテナーB#18、サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、SNコンテナーC#21-2材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)30.6有効内寸(mm)578×389×115外寸(mm)638×445×138内寸(mm)592×403×132フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.25(1250)ネスティング高さ(mm)70適合カード差し12S型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)638×445×138有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)578×389×115
SNコンテナーC#21-2
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンテナーB#18、サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、SNコンテナーC#29材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)22.5有効内寸(mm)578×389×81外寸(mm)638×445×103内寸(mm)592×403×97フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.74(1300)ネスティング高さ(mm)50適合カード差し12M型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)638×445×103有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)578×389×81
サンテナーB#18
サンコー(三甲)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷用途トレーコンテナー適合サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-3、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、サンテナーB#18-7、SNコンテナーC#21、SNコンテナーC#21-2、SNコンテナーC#21-3種別B18材質PP色ライトブルー容量(L)18.1有効内寸(mm)584×394×70外寸(mm)628×438×86内寸(mm)588×398×78フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2300)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)628×438×86
SNコンテナーC#21-3
サンコー(三甲)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)サンテナーB#18、サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、サンテナーB#18-7、SNコンテナーC#21材質PP色グリーン/イエロータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)20.9有効内寸(mm)583×393×79外寸(mm)628×438×99内寸(mm)593×403×89フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.90(1010)ネスティング高さ(mm)54コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)628×438×99有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)583×393×79
SNコンテナーC#21
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷用途トレーコンテナー適合(嵌合)サンテナーB#18、サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、サンテナーB#18-7、SNコンテナーC#21-3材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)21.5有効内寸(mm)575×385×83外寸(mm)628×438×100内寸(mm)588×398×90機構片短側面ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])10.78(1100)ネスティング高さ(mm)48コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)628×438×100有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)575×385×83
サンテナーB#18-2
サンコー(三甲)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷用途トレーコンテナー仕様(カード差し取付面)両短辺12型 片長辺2、4型適合(嵌合)SサンテナーB#18、サンテナーB#18-3、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、サンテナーB#18-7、SNコンテナーC#21、SNコンテナーC#21-3、SNコンテナーC#29種別B18-2材質PP色ライトブルー容量(L)25.5有効内寸(mm)581×392×100外寸(mm)627×438×118内寸(mm)587×398×110フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])30.5(3110)適合カード差し12型(ワンタッチ式)、2型」、4型コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)627×438×118
40スクエア用キャスタープレートセット
TMEHジャパン¥6,698税込¥7,3681セット3日以内出荷セット内容キャスター取付け金具ASCM-100×1コ、六角ボルトM6×15×4コ、40スクエア用スプリングナットSN306×4コ、平ワッシャーM6×4コ、SワッシャーM6×4コ材質スチール質量(g)1362
温度調節器 TK シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から27日以内出荷50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷誘導型センサ XS4 M18 - L60MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 10 m仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:62mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●最大スイッチング周波数:25 Hz, 2000Hz●代表規格:CCC、CE、CSA、ULアズワン品番65-7336-55
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷誘導型センサ XS4 M18 - L60MM - PPS - SN8MM - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:62mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7335-91