カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 建築金物(15)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「m4x12 皿」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/17本) エスコM4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-412材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×12mm穴の形状六角穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
439税込483
1パック(250個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
M4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ(6件のレビュー)
220税込242
1パック(18本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-412
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
599税込659特価
1パック(136個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
10税込11特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
309税込340
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(60個)ほか
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応
M4  x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本) エスコM4 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)エスコ
815税込897
1パック(35本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)12頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-404
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
109税込120
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿表面処理ブラック穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
299税込329
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
279税込307
1袋(20本)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス超極低頭小ねじ OHSATO(大里)ステンレス超極低頭小ねじOHSATO(大里)(2件のレビュー)
219税込241
1パック(6本)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
M5x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM5x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
240税込264
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×12mm穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
329税込362特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
丁番取付ねじ 皿小ねじ M4x12 8本入り 新日軽(LIXIL)丁番取付ねじ 皿小ねじ M4x12 8本入り新日軽(LIXIL)
459税込505
1セット(8本)
5日以内出荷
シルバー適合エアパス、エアパス3型、パレル、ユピテルⅡ、リベール仕様皿小ねじ M4×12
箱錠 TOSTEM(LIXIL)箱錠TOSTEM(LIXIL)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷から14日以内出荷
M4x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
220税込242
1パック(12本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-425
M4 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート) エスコM4 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート)エスコ
250税込275
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949NA-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
220税込242
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-420頭部形状皿頭
M4x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコM4x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)エスコ
350税込385
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-412長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状皿頭
ドアクローザ(20・23用) TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ(20・23用)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷から6日以内出荷
用途玄関ドア用ドアクローザ適合ポルトセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1袋(16本)
翌日出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ材質SUSXM7
サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,590税込6,149
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM4頭部皿D6RoHS指令(10物質対応)対応
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
599税込659
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)ドアクローザー(ストップ付き)新日軽(LIXIL)
9,198税込10,118
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
用途断熱玄関ドア用ドアクローザセット内容本体・アーム・リンク・ブラケット・取付板・キャップ:各1、+M5x16丸皿ねじ・丸皿小ねじ・+Φ5x25丸皿タッピン・+M5x14皿小ねじ:各4、+M5x12丸皿小ねじ・六角ボルト:各2、シール:1適合フェイス
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
高出力マルチポート充電器:4ポートUSB-C PD 3.1対応チャージャー。1ポートあたり最大140W(合計240W)の高出力で、最大4台のノートPCやデバイスを同時に急速充電。MacBook Pro 16インチ(M3 Max/M4 Pro/Max)も約30分で0%から50%までスピーディにチャージ優れた放熱性能と安定出力:長時間のフル出力でも発熱を抑え、安定した高速充電を持続するGaN採用のUSBコンセント。デュアルトランスフォーマー構造により効率的に熱を分散。コンパクト設計安全でスマートな設置機能:約3mのロック機構付きUSB-Cケーブルを2本同梱。4ポートすべてにねじロック式USB-C端子を採用し、抜けや緩みを防止。テーブル下や筐体内への設置に便利なVESA 100×100対応のマウントブラケットを標準装備。Noble Wedge、Kスロット、Nanoロックに対応高い安全性と高効率設計:UL(IEC 62368-1)準拠の設計で、USB-IF/FCC/CE規格にも対応し、DOEレベルVIの省エネ設計。過電圧・過電流・温度を抑える保護機能を搭載し、アクティブPFC(力率改善回路)により電力効率を大幅に向上作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:563g●製品幅:88mm●製品長さ:122mm●製品高さ:35mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:5 VDC、9VDC、12VDC、15VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15V) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15プラグ●消費電力:260W●パッケージ内容:1×240W USB充電器、1x 取り付けプレート(取り付け済み)、4x M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4x M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4x M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、2×1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電源ケーブル、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
M4 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/36本) エスコM4 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/36本)エスコ
250税込275
1パック(36本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-412長さ(mm)12ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M3x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×12mm穴の形状六角穴
M5x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM5x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
505税込556
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-512A材質チタン長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状皿頭
M4 x12mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコM4 x12mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)エスコ
250税込275
1パック(13本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)12頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-412
M4x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×12
内付クローザー大 TOSTEM(LIXIL)内付クローザー大TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
ドアクローザ 外付型 TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ 外付型TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合シンフォニーWM・デュオセット内容外観色:K・W・D用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1グレー
丁番取付ねじ 皿小ねじ M4x12 24本入り 新日軽(LIXIL)丁番取付ねじ 皿小ねじ M4x12 24本入り新日軽(LIXIL)
599税込659
1セット(24本)
5日以内出荷から11日以内出荷
適合アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス仕様皿小ねじ M4×12
内付クローザー小 TOSTEM(LIXIL)内付クローザー小TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本