カテゴリ
- 切削工具(17)
- パソコン/周辺機器(14)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 制御機器(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- エスコ(6)
- OSG(オーエスジー)(3)
- TDT(田野井)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- ラムマウント(3)
- シャープ(2)
- ATEN(2)
- イスカル(1)
- 岡崎精工(1)
- コガネイ(1)
- TRUSCO(1)
- バーテック(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- カクイチ(1)
- JTC(1)
- EPCOS(1)
- STMicro(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m4x120」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619税込¥6811パック(2個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
M4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷エスコ品番EA948BT-26材質アルミニウム(A6NO1S)色白寸法A(mm)120寸法B(mm)135取付ねじM4×0.7(2箇所)
M10x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,440税込¥1,5841パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/1m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m):4K×2K(3840x2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続色ブラック高さ(mm)13.6質量(g)44ケーブル長(m)1湿度(%RH)0~35コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz製品幅(mm)19.9動作温度(℃)5~90コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
脱臭フィルター
シャープ¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷プラズマクラスター空気清浄機本来の脱臭性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KC-F70-T/KC-F70-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約10年に1回
M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-244材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)40
集塵フィルター
シャープ¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KI-750Y8-T/KI-750Y8-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-EX75-T/KI-EX75-W/KI-F75E3-T/KI-F75E3-W/KI-FX75-T/KI-FX75-W/KI-GX75-W/KI-H75YX-W/KI-HX75-W/KI-J75YX-W/KI-JX75-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-WF75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E4-W/KI-X75E5-W/KI-X75E6-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン交換目安約10年に1回
5m ラッチ付きDisplayPort 1.2 ケーブル DP/ディスプレイポートモニターケーブル オス/オス 4K対応
StarTech.com¥4,898税込¥5,3881個当日出荷高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(5m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと26 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:5m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 26/28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続色ブラック高さ(mm)10.8質量(g)374規格DisplayPort 1.1ケーブル長(m)5コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスAWG26/28プラグニッケルメッキ最大解像度4k×2kケーブル外径(Φmm)7.3製品幅(mm)20.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4KVESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスリフレッシュレート(Hz)60ラッチあり
1m DisplayPort1.2ケーブル ラッチ付きコネクタ ディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート(オス) 4K対応
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(1m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:1m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続色ブラック高さ(mm)12.8質量(g)85規格DisplayPort 1.1ケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス機能音声伝送AWG28プラグニッケルメッキ最大解像度4k×2kケーブル外径(Φmm)7.3製品幅(mm)20.9シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Gbps)21.6対応解像度WQXGAVESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスリフレッシュレート(Hz)60(4K・2K)、120(3Dステレオ)ラッチありHDCP対応HDCP:2.2対応
DisplayPort ケーブル/2m/ディスプレイポート1.2 /VESA規格認定モニターケーブル/4K60Hz/ラッチ付きDPコネクタ オス - オス
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(2m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:2m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続色ブラック高さ(mm)12.8質量(g)146ケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスAWG28プラグニッケルメッキ最大解像度4k×2k材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルケーブル外径(Φmm)7.3製品幅(mm)20.9シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]伝送速度(Gbps)21.6対応解像度最大4k×2kVESA対応対応変換タイプオス - オスリフレッシュレート(Hz)60(4K・2K)、120(3Dステレオ)ラッチありコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応色ブラック高さ(mm)13質量(g)143ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz製品幅(mm)24シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
DisplayPort ケーブル/3m/ディスプレイポート1.2 /VESA規格認定モニターケーブル/4K60Hz/ラッチ付きDPコネクタ オス - オス
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個当日出荷高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(3m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:3m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続色ブラック高さ(mm)10.8質量(g)210ケーブル長(m)3コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスAWG28プラグニッケルメッキ最大解像度4k×2kケーブル外径(Φmm)7.3製品幅(mm)20.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4K、WQXGAVESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスリフレッシュレート(Hz)60(4K・2K)、120(3Dステレオ)ラッチあり
ロジス B3310K1 ジグザグカラー D33XHD20
バーテック¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番805-1495材質PA+グラスファイバー長さ(mm)15全長(mm)19.8穴径(Φmm)20セットスクリュー(M)M4(2x120°)台の直径(Φmm)33
ロングTSPタップ LT-TSP
TDT(田野井)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。溝数3表面処理HOMO
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
Z-PRO エクストラロングネック通り穴用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のエクストラロングネックスパイラルタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
M4x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
エスコ¥395税込¥4351パック(20本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM4×12表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM4
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/1m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(1m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:1m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル性能【Video Revision】DisplayPort 1.4幅(mm)20色ブラック高さ(mm)12.5ケーブル長(m)1長さ(cm)100湿度(%RH)0~85コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)保存温度(℃)0~50コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50ケーブル長(cm)最大100
ロングネックポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
LS-HT ロングハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(2m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:2m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル性能【Video Revision】DisplayPort 1.4色ブラック高さ(mm)14質量(g)85ケーブル長(m)最大2幅(cm)20長さ(cm)22湿度(%RH)0~85コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)保存温度(℃)0~50コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K120Hz/HBR3 HDR HDCP 2.2/ブラック/モニター ディスプレイ アダプター
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域幅のDP 1.4ケーブル(3m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDRモニターで使用可能。高い信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャーを内蔵したDisplayport変換ケーブル。編組アルミマイラー箔とメタルコネクター内部構造によるEMIシールドで、モニターからケーブルが抜るのを防ぐラッチ付きDPコネクター使用。優れた耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによる歪を吸収、DisplayPort心線を保護するスリムタイプのモニターケーブル(30AWG、外径5.7mm)。酸化や変色を防ぐ金めっきコネクターを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620、P600、P400)、AMD Radeon Pro(VII、SSG、WX9100/4100/3200/3100/2100、W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)仕様●コネクタ:Mini-DisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大ケーブル長:3050mm●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル長:3.1m●ケーブル外径:4.5mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:0℃~50℃●湿度:0%RH~85%RH●色:ブラック●製品幅:20mm●製品長さ:3069mm●製品高さ:12.2mm●製品質量:134gRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 1.2ケーブル/1.8m/4K60Hz/VESA規格/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニターケーブル
StarTech.com¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷高性能ケーブル:VESA規格対応DisplayPort v1.2 ケーブル(1.8m)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフ機能付き被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクターシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクータサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクター。高品質構造:金めっきコネクターと28 AWGケーブルで、信号の高い安定性と信頼性を実現。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換対応。仕様:ケーブル長:1.8m/色:ブラック/DisplayPort v1.2/DP ラッチ付きコネクター オス - オス/ワイヤーゲージ:28 AWG/PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル/シールド:アルミマイラー箔 + 編組/対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続。家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に理想的長さ(mm)1828幅(mm)21色ブラック高さ(mm)13質量(g)134規格ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)AWG米国ワイヤゲージ規格:28保存温度範囲(℃)0~70コネクタDisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)、タイプ:抜け防止機構ありケーブル長(mm)1828シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)使用環境湿度(%)10~90メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.5動作温度範囲(℃)0~45導体数19被覆材ポリ塩化ビニル
ロングTガンタップ LT-TGN
TDT(田野井)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷から3日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。溝数3ねじの種類LT-TGN
HDMI 1.4 ケーブル/3m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(3m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル。用途:オフィス、会議室、教室での使用に適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでのプレゼンテーション表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:99gRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(1.8m)。4Kビデオ対応(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:4K UHD解像度対応ハイスピードHDMIケーブル(1.8m)。頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルモールドケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質の映像と音声を提供するHDMI 1.4ケーブル。仕様:ケーブル長:1.8m/色:ブラック/HDMI 1.4b/HDMIコード/オス - オス/28 AWG/金めっきコネクター/PVC被覆材/シールド:アルマイラー箔 + 65%編組/ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC/YCC601 カラー/HDMI 1.4 以前にも対応用途ブルーレイディスクプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクター等、ハイデフィニションオーディオビデオデバイスを接続。オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクターなど大画面を使用するプレゼンテーションに理想的。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用