カテゴリ

  • 物流用品(367)
  • 切削工具(72)
  • 農業機械(31)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 清掃用品(13)
  • 建築金物(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • トラック純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 家電(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「m4x14」の検索結果

関連キーワード
590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (90436)スクリユ アセンブリ M4X14 スバル

    (90436)スクリユ アセンブリ M4X14

    スバル
    11税込12
    1個
    5日以内出荷
  • ソケットキャップスクリュー SUS M4X14 TAKEGAWA(武川)

    ソケットキャップスクリュー SUS M4X14

    TAKEGAWA(武川)
    299税込329
    1セット(6個)
    5日以内出荷
  • 押え材ねじ トラスねじM4x14(50) 新日軽(LIXIL)

    押え材ねじ トラスねじM4x14(50)

    新日軽(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1セット
    7日以内出荷
    仕様トラスねじM4×14(50)適合カーゲードグレー系
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    池田金属工業
    666税込733
    1パック(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
  • セムスナベコネジ M4X14X14 KITO(キトー)

    セムスナベコネジ M4X14X14

    KITO(キトー)
    25税込28
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ビスNO.2 大阪魂

    化粧ビスNO.2

    大阪魂(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(60本)
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
    用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
  • 化粧ビスNO.1 大阪魂

    化粧ビスNO.1

    大阪魂(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(75本)
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
    用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    当日出荷から翌々日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ

    YFS
    582税込640
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ

    YFS(1件のレビュー)
    643税込707
    1パック(100本)
    5日以内出荷
    種別全ネジ材質SCM435規格ミリねじ(ISO)表面処理三価黒頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    219税込241
    1パック(8本)
    翌々日出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    642税込706
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    7,660税込8,426
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
    用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    翌々日出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    6,560税込7,216
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
    用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    969税込1,066
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 x14mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコ

    M4 x14mm 小ねじ(ナイロン/20本)

    エスコ
    320税込352
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ナイロンピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7頭径D(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6入数20個有効ねじ長さB(mm)14
  • バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック

    バンドソー (コイルハイスバイネタル)

    ニコテック(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
  • HGコーティング超硬FLXレギュラー刃 S&K(三興製作所)

    HGコーティング超硬FLXレギュラー刃

    S&K(三興製作所)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
  • チタン(+)皿ビス 由良産商

    チタン(+)皿ビス

    由良産商
    629税込692
    1パック(6本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン頭部形状
  • チタン(+)ナベビス 由良産商

    チタン(+)ナベビス

    由良産商
    669税込736
    1パック(6本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン頭部形状なべ
  • HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズ S&K(三興製作所)

    HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズ

    S&K(三興製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
    仕様●刃径(mm):4●刃長(mm):14●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●全長(mm):60●表面処理:HGコーティング●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-7861アズワン品番67-2250-58
  • 部品 ソケットヘッドキャップスクリュー イスカル

    部品 ソケットヘッドキャップスクリュー

    イスカル
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • ソケットボルトメッキ M4X70X14 KITO(キトー)

    ソケットボルトメッキ M4X70X14

    KITO(キトー)
    169税込186
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M14X1.5 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M14X1.5 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M14X1.5 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M14X1.5 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1個
    当日出荷
    ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
  • M4 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/14本) エスコ

    M4 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/14本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(14本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-415材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • M4 x 40mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本) エスコ

    M4 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(14本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-226材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本) エスコ

    M4 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(14本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-410材質ステンレス長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    欠品中
    危険物の類別非危険物
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
関連キーワード
...