カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(250)
- 物流用品(235)
- ねじ・ボルト・釘(82)
- 切削工具(82)
- パソコン/周辺機器(45)
- 農業機械(44)
- 制御機器(17)
- 機構部品(17)
- 溶接用品(15)
- オフィス家具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- バイク部品(4)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 作業工具(3)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(244)
- KITO(キトー)(212)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(69)
- エスコ(37)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- 丸エム製作所(15)
- StarTech.com(14)
- 日酸TANAKA(13)
- 由良産商(13)
- マーテック(12)
- ASUS(エイスース)(11)
- TRUSCO(8)
- 八幡ねじ(8)
- 大阪魂(6)
- SCHMERSAL(5)
- ATEN(5)
- YFS(5)
- NEC(4)
- pewag(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m4x16」の検索結果
![M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688693-150115-02.jpg)
M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴ピッチ(mm)0.7(並目)十字穴番号2エスコ品番EA949SJ-42全長(mm)16呼び径M4ねじの呼びM4
M4x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/26本)
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851パック(26本)当日出荷エスコ品番EA949AR-416材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状ナベ頭
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥499税込¥5491パック(61個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA948BB-36A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-75材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M4x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥530税込¥5831パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM4×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM4
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷エスコ品番EA948BC-3A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BB-3A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥309税込¥3401袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
スクリユ(M4X16)
BIGM(丸山製作所)¥25税込¥281個8日以内出荷規格K017-040160M4部品名称スクリユ(M4X16)図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.13
ナベコネジ(+)M4X16
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格M4X16部品名称ナベコネジ(+)M4X16図解NoSSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.17、SSA-α510 希望付属品部品_No.36、SSA-α601 希望付属品部品_No.63、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.63、SSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.63、SSA-α510DX 希望付属品部品_No.36、SSA-α510DX M-A 希望付属品部品_No.36、SSA-α510 M-A 希望付属品部品_No.36、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.63、SSA-α500 希望付属品部品_No.36、SSA-G600 希望付属品(4)部品_No.17、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(2)部品_No.5、SSA-F611 希望付属品(2)部品_No.5、SSA-α600 希望付属品部品_No.63、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.63
ナベコネジ(M4X16)
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷図解NoMHT371 本体、刈刃詳細部品 ナベコネジ(M4X16)_No.28、MHT451 本体、刈刃詳細部品 ナベコネジ(M4X16)_No.28
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥758税込¥8341パック(50本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格ナベ2シユM4X16図解NoMD220K 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16_No.36、FP250 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16_No.22、MD115K羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X16_No.17、MD170L 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16_No.35、MD15羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X16_No.17、MD510 羽根車部品_No.36、MD115L羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X16_No.17、MD115羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X16_No.17、MD220 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16_No.36
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥659税込¥7251パック(107個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥529税込¥5821パック(82個)当日出荷から6日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥209税込¥2301パック(8本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス超極低頭小ねじ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219税込¥2411パック(6本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(10件のレビュー)¥499税込¥5491パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥209税込¥2301パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥209税込¥2301パック(8本)当日出荷から翌日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)
OHSATO(大里)¥259税込¥2851袋(10本)当日出荷から3日以内出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥239税込¥2631パック(8本)翌日出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥6,640税込¥7,3041箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部形状皿穴の形状十字穴ねじの呼びM4頭部皿D6RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥209税込¥2301パック(8本)翌日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロめっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥209税込¥2301パック(8本)当日出荷から翌日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ
YFS(1件のレビュー)¥729税込¥8021パック(100本)5日以内出荷種別全ネジ材質SCM435規格ミリねじ(ISO)表面処理三価黒頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥299税込¥3291パック(4本)翌々日出荷円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。少内容量のねじパック商品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥8,280税込¥9,1081箱(1000本)翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
...





![M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688693-150115-02.jpg)