カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 切削工具(36)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「m4x18」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    479税込527
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    池田金属工業
    760税込836
    1パック(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    129税込142
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    139税込153
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    149税込164
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    209税込230
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    729税込802
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ビスNO.1 大阪魂

    化粧ビスNO.1

    大阪魂(3件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1パック(70本)
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
    用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
  • 化粧ビスNO.2 大阪魂

    化粧ビスNO.2

    大阪魂(3件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1パック(60本)
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
    用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    149税込164
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    当日出荷から翌日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里)

    樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)

    OHSATO(大里)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
    用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所

    FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)

    丸エム製作所
    10,350税込11,385
    1袋(500本)
    翌々日出荷
    電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
    用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボルトセット 6イリ Ruler(ルーラー)

    ステンレスボルトセット 6イリ

    Ruler(ルーラー)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック

    バンドソー (コイルハイスバイネタル)

    ニコテック(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
  • アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    330税込363
    1セット
    当日出荷
    内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
  • アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    225税込248
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)20ねじの呼びM4
  • アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    190税込209
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
  • M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-204
  • M4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコ

    M4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)

    エスコ(7件のレビュー)
    220税込242
    1パック(18本)
    当日出荷
    頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-412
  • M4 x 30mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコ

    M4 x 30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-225材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4  x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコ

    M4 x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(18本)
    翌日出荷
    ねじ径M4長さ(mm)25頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-407
  • M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコ

    M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)

    エスコ(6件のレビュー)
    220税込242
    1パック(18本)
    当日出荷
    ねじ径M4長さ(mm)10材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-410頭部形状皿頭
  • M4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M2 x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-204
  • M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M4 x 30mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコ

    M4 x 30mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-127材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • M4x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコ

    M4x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)

    エスコ
    220税込242
    1パック(18本)
    当日出荷
    頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-408
  • M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコ

    M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)

    エスコ
    220税込242
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TF-406頭部形状皿頭
  • バックアップ材 丸棒 好川産業

    バックアップ材 丸棒

    好川産業(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
    仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2 x 4mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 4mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状丸皿頭
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • M12x18mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本) エスコ

    M12x18mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)

    エスコ
    580税込638
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじ径M12長さ(mm)18表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1218頭部形状六角穴付き