カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 切削工具(19)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- OHSATO(大里)(14)
- エスコ(11)
- 大阪魂(4)
- ニコテック(3)
- 由良産商(3)
- TRUSCO(2)
- 八幡ねじ(2)
- omron(オムロン)(1)
- コンドーテック(1)
- ホンダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カクイチ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- 精和産業(1)
- 協和ハーモネット(1)
- VISHAY(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
「m4x30」の検索結果

M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621パック(20本)当日出荷エスコ品番EA949AS-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥499税込¥5491パック(38個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥569税込¥6261袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥179税込¥1971袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥169税込¥1861パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥669税込¥7361パック(63個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥219税込¥2411パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥619税込¥6811パック(49個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥519税込¥5711パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥129税込¥1421パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥209税込¥2301パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥139税込¥1531パック(4本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥719税込¥7911袋(50本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
M4 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(7本)当日出荷エスコ品番EA949NF-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状鍋頭
ステン コネジセット トラス
OHSATO(大里)(8件のレビュー)¥459税込¥5051パック(22本)当日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン コネジセット ナベ
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥469税込¥5161パック(24本)当日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949AE-141材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状ナベ頭
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥769税込¥8461パック(25個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ステン コネジセット サラ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥459税込¥5051パック(27本)当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(1枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コネジセット ナベ
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥439税込¥4831パック(57本)当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質鉄形状鍋頭頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
M4x10mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)
エスコ(2件のレビュー)¥350税込¥3851パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949AR-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M4x12mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)
エスコ(3件のレビュー)¥350税込¥3851パック(30本)翌日出荷エスコ品番EA949AR-412材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状ナベ頭
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
ユニクロ コネジセット トラス
OHSATO(大里)(8件のレビュー)¥439税込¥4831パック(48本)当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質鉄頭部形状トラス仕上ユニクロメッキ
M6x30mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×30mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工









![リペア テーパーボルト M4x30 P0.75 SUS 2個SET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03539174-200701-02.jpg)

























![M10x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503048-180221-02.jpg)