カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(204)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「m4x40」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
55,543税込61,097
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
パイロジャケット(PYROJACKET) YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロジャケット(PYROJACKET)YOKOHAMA(横浜ゴム)
69,980税込76,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGBシリーズ椿本チエイン
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X500シリーズコガネイ
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X700シリーズコガネイ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X400シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X500シリーズコガネイ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X1475 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X1475コガネイ
85,980税込94,578
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1475作動方式複動形
FC332(AQPホース) EATON(イートン)FC332(AQPホース)EATON(イートン)
99,980税込109,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
ブルー使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150最高使用圧力(MPa)1.73適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×40 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×40三星産業貿易
99,980税込109,978
1セット(400個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0379材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUS
高強度6x37 かがやき 40mmX4m 大綱高強度6x37 かがやき 40mmX4m大綱
96,980税込106,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)35.9長さ(m)4使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA40X300 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA40X300コガネイ
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1900シリーズコガネイ
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X575シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X575シリーズコガネイ
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)575作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X825シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X825シリーズコガネイ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)825作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1325シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1325シリーズコガネイ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1325作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X2000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X2000シリーズコガネイ
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1125シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1125シリーズコガネイ
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1125作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1525シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1525シリーズコガネイ
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1525作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X400シリーズコガネイ
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1350シリーズコガネイ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1350作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1500シリーズコガネイ
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1700シリーズコガネイ
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1950シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1950シリーズコガネイ
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1950作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X250シリーズコガネイ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X150シリーズコガネイ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1200シリーズコガネイ
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X375シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X375シリーズコガネイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)375作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X975シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X975シリーズコガネイ
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)975作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X600シリーズコガネイ
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X200シリーズコガネイ
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X100シリーズコガネイ
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1575シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1575シリーズコガネイ
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1575作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X475シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X475シリーズコガネイ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)475作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1775シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1775シリーズコガネイ
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1775作動方式複動形
関連キーワード
4m40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 4m40