カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 切削工具(14)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x45」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    909税込1,000
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    209税込230
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    219税込241
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(10件のレビュー)
    599税込659
    1パック(42個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    229税込252
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(12件のレビュー)
    529税込582
    1パック(33個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    269税込296
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    969税込1,066
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    299税込329
    1パック(8本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(8件のレビュー)
    569税込626特価
    1パック(42個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    269税込296
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    796税込876
    1パック(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    219税込241
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    289税込318
    1パック(8本)
    当日出荷から翌日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    1,350税込1,485
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    8,400税込9,240
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
    用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    575税込633
    1パック(40本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ

    池田金属工業
    1,220税込1,342
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176
  • M4 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコ

    M4 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/5本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(5本)
    当日出荷
    ねじ径M4長さ(mm)45頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-445
  • M4 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコ

    M4 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/4本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(4本)
    当日出荷
    ねじ径M4長さ(mm)45頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-445ピッチ(mm)0.7
  • M4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコ

    M4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(5本)
    当日出荷
    ねじ径M4長さ(mm)45頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-445
  • M4 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本) エスコ

    M4 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-445長さ(mm)45ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • 無限コーティング C面取りカッター NS(日進工具)

    無限コーティング C面取りカッター

    NS(日進工具)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃形状その他
  • チタン(+)皿ビス 由良産商

    チタン(+)皿ビス

    由良産商
    1,098税込1,208
    1パック(6本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン頭部形状
  • チタン(+)ナベビス 由良産商

    チタン(+)ナベビス

    由良産商
    1,098税込1,208
    1パック(6本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン頭部形状なべ
  • M4 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/9本) エスコ

    M4 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/9本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(9本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NC-445長さ(mm)45ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
  • 無限コーティングC面取カッター NS(日進工具)

    無限コーティングC面取カッター

    NS(日進工具)
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    C面取りが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を向上。 3枚刃
    材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング片角θ45°
  • M4 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコ

    M4 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(10本)
    12日以内出荷
    エスコ品番EA949NA-445長さ(mm)45ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコ

    M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-22寸法A(mm)45寸法B(mm)60
  • MARWI ギヤハンガー GH-045 M4x0.7 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-045 M4x0.7 (2pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BIANCHI ・CANYON ・ELLSWORTH ・FOCUS ・Fondriest ・FUJI ・IRON HORSE ・KHS ・KONA ・MARIN ・ORBEA ・RALEIGH ・REDLINE ・STAIGER ・STEVENS ・UNIVEGA
  • M8/25x45x4.0mm アジャストベース受金 エスコ

    M8/25x45x4.0mm アジャストベース受金

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-66
  • M6x 45mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M6x 45mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-61材質スチール製全長(mm)45下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)15表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
  • M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/45本) エスコ

    M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/45本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(45本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • M4  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本) エスコ

    M4 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(45本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NU-401材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本) エスコ

    M4 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(45本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-401材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状ナベ
  • M4  x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本) エスコ

    M4 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(45本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NU-402材質真鍮長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4  x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本) エスコ

    M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(45本)
    翌日出荷
    ねじ径M4長さ(mm)5頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-400
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工