カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(139)
  • 建築金物(35)
  • 機構部品(23)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 丸皿」の検索結果

関連キーワード
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
468税込515特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(4件のレビュー)
389税込428特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本) エスコM5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-512
ISO小ネジ(+丸皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+丸皿ビス)ステンレスModes(7件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
(+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状丸皿寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
ISO小ネジ(+丸皿ビス) クロメート メッキ ModesISO小ネジ(+丸皿ビス) クロメート メッキModes(1件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキクロメート
ISO小ネジ(+丸皿ビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+丸皿ビス)ユニクロメッキModes(7件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状丸皿小頭穴の形状十字穴
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状丸皿穴の形状十字穴
ネオジム磁石 丸型 マグエバーネオジム磁石 丸型マグエバー
479税込527
1個
当日出荷
強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付 TRUSCOネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付TRUSCO(11件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型2018年トラスコ掲載ページ1 1161
(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
449税込494特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
409税込450
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ(黄銅/クローム)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(黄銅/クローム)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理クローム頭部形状丸皿穴の形状十字穴
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5個)
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
A型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキ ModesA型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキModes
24税込26
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
M5 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコM5 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-510長さ(mm)10ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状丸皿穴の形状十字穴
重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業)重量用ワンタッチスライド丁番 J95LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手ジョー・プリンス竹下
12,590税込13,849
1個
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
12,590税込13,849
1個
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
A型タッピング(+丸皿ビス)ステンレス ModesA型タッピング(+丸皿ビス)ステンレスModes(2件のレビュー)
41税込45特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
(+)丸皿小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(黄銅/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状丸皿穴の形状十字穴
ロゼットワッシャー(黄銅) TRUSCOロゼットワッシャー(黄銅)TRUSCO
929税込1,022
1パック(20個)
当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO
3,353税込3,688
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
ネオジ磁石プレートキャッチ マグナネオジ磁石プレートキャッチマグナ
2,998税込3,298特価
1袋(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石適合ねじM1.6
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所
6,298税込6,928
1箱(3個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種別丸型 皿穴付
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)
当日出荷
頭部形状丸皿材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック十字穴番号2
ステン(+)マルサラコ 大阪魂ステン(+)マルサラコ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状丸皿穴の形状十字穴
AT扉用ローラーハンドル 末広金具(SUEHIRO)AT扉用ローラーハンドル末広金具(SUEHIRO)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
付属品角芯11mm L95、丸皿ビス M5×14 6本材質亜鉛ダイキャスト種類屋内用仕上サーチライトクローム
ドアクローザ(20・23用) TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ(20・23用)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷から6日以内出荷
用途玄関ドア用ドアクローザ適合ポルトセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)P&S ポイントフィックスLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。