カテゴリ

  • 物流用品(1,498)
  • ねじ・ボルト・釘(1,352)
  • 制御機器(899)
  • メカニカル部品(593)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(531)
  • パソコン/周辺機器(402)
  • FA担当者のオススメ新商品(360)
  • 測定用品(342)
  • 空調・照明・電設資材(278)
  • 船舶用品・漁業資材(188)
  • 作業工具(155)
  • 建築金物(144)
  • 油圧機器・油圧ホース(136)
  • 切削工具(132)
  • 機構部品(130)
  • 電気材料(114)
  • 家電(106)
  • 農業機械(94)
  • 科学研究・開発用品(88)
  • 電動工具(87)
  • 防犯用品(84)
  • 梱包用品(63)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(63)
  • バイク部品(52)
  • 溶接用品(39)
  • テープ(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
  • カー用品(27)
  • 事務用品(25)
  • 清掃用品(24)
  • 防災用品(24)
  • 自動車補修部品(24)
  • 自転車部品(24)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 接着剤・補修材(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 縫製用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 安全用品(19)
  • 住設機器(19)
  • 研磨材(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 作業服(18)
  • オフィス家具(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 空圧工具(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 厨房用品(12)
  • 塗料(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 医療(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 保管用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 安全標識(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「m5 200」の検索結果

8,235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    359税込395
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 寸切(ステンレス) 長さ285mm 大阪魂

    寸切(ステンレス) 長さ285mm

    大阪魂(64件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類メートル並目
  • Amini バイス M 5200 榎本工業

    Amini バイス M 5200

    榎本工業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    簡単にチャッキングでき、精度抜群、ボール盤作業の必需品。
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    819税込901
    1パック(200本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)

    大阪魂(5件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状穴の形状十字穴
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(67件のレビュー)
    45税込50
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    699税込769
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 薄板+ナベセムスP-2 八幡ねじ

    薄板+ナベセムスP-2

    八幡ねじ
    1,098税込1,208
    1箱(200本)
    当日出荷から4日以内出荷
    【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
    材質種類P=2(薄板用・SW組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    609税込670
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(200cm 1本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(200cm 1本入り)

    M5Stack
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは200cmに加えて、10cm、20cm、50cm、100cm があります。
    長さ(cm)200入数(個)1
  • M5StickC Plus2 M5Stack

    M5StickC Plus2

    M5Stack
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。
    用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
  • 寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂

    寸切 荒先(ステンレス)

    大阪魂(41件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(10cm 5本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(10cm 5本入り)

    M5Stack
    699税込769
    1セット
    欠品中
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは10cmに加えて、20cm、50cm、100cm、200cm があります。
    長さ(cm)10入数1セット(5個入り)
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(20cm 5本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(20cm 5本入り)

    M5Stack
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは20cmに加えて、10cm、50cm、100cm、200cm があります。
    長さ(cm)20入数1セット(5個入り)
  • M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855) M5Stack

    M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)

    M5Stack
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Kタイプ熱電対センサユニット データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。 このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。 STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載 サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃) I2C通信インターフェース(アドレス:0x66) CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
    仕様【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66セット内容絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃~+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)56×24×9.6質量(g)10.1種類【熱電対】K測定精度±2℃分解能14ビット温度センサー【チップ】MAX31855KASA+Tインターフェース【SPI】最大5MHzセンサ精度【内部温度】±2℃サンプリング速度10Hz(最大)異常検知機能オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知動作温度範囲(℃)【熱電対】-200~+1350クロック周波数最大5MHz
  • M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030) M5Stack

    M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030)

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の4~20mA電流アナログ測定ユニット コントローラにSTM32G030F6を使用した1チャンネルの4~20mA電流アナログ測定ユニットです。I2Cを介してM5Stackコアと通信し、ジャンパーキャップを介して内部や外部の電源配線の切り替えをサポートします。オンボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路により外部の電流センサーを正確に測定し、信号精度とシステムの安全性を確保します。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御などに適しています。 メインコントローラチップにSTM32G030F6 を搭載、M5ホストとはI2Cで通信 ジャンパーキャップで内部/外部電源を切り替え可能 ボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路で正確に外部電流センサを計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保 電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路で、デバイス全体に給電 開発環境:Arduino、UIFlowなど
    仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ、8KB SRAM)【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容AIN 4-20 mAユニット ×1、VH3.96-4.0P ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、ジャンパーキャップ ×3寸法(mm)56×24×13質量(g)8.2電源【外部DC】9~24V動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR
  • M5Stack用90度ミニToFユニット(VL53L0CXV0DH) M5Stack

    M5Stack用90度ミニToFユニット(VL53L0CXV0DH)

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    センサが側面に設置されているので水平方向の測距に最適 最大2mまでの測距 FoV(視野角):25° 高速応答 I2C通信 Arduino IDE、UiFlow1、UiFlow2での開発をサポート
    付属品HY2.0-4Pケーブル ×1仕様I2Cアドレス:0x52寸法(mm)24.0×24.0×8.0測定時間標準23ms(最短8ms)センサーVL53L0X分解能【距離】1mm通信方式I2Cレンジ【測距】3~200cm視野角25°光源(nm)【レーザー】940 VCSEL(垂直共振器型面発光レーザー)安全規格Class 1(IEC60825-1:2014)コネクタGrove互換 HY2.0-4Pコネクタ通信速度【I2C】最高 400kHz(fastモード)消費電流1.92mA(電源電圧 5.02V、LEDインジケータ点灯時)~10.99mA(電源電圧 5.02V、動作時の平均値)
  • BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32) M5Stack

    BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32)

    M5Stack
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    CANとI2CによるブラシレスDCモーターの制御キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。CANインターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVのブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部の本体と下部のベースを接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 CANとI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケータライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵 スリップリングを装備
    仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容RollerCAN ユニット×1、PwrCANケーブル(10cm)×1、HY2.0-4P Groveケーブル(5cm)×2、フリクションピン×6、フランジ×1、ブラケット×1、六角スパナ(2.5mm)×1、六角スパナ(2mm)×1、M3ナット×6、六角穴付きボルト M3×14mm×2、六角穴付き皿ボルト M3×14mm×4、六角穴付き皿ボルト M3×12mm×4、5P デバッグ用ケーブル(1.25mmピッチ、長さ100mm)×1性能[負荷:50g]モータ回転数:2100rpm、電流:DC16V/225mA、[負荷:200g]モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、[負荷:500g]モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA(最大負荷)、[無負荷]DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40質量(g)84.4出力【スリップリング】DC5V/300mA電源【モーター】CAN(XT30):6~16V電源、Groveポート:DC5V電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64× 48、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021 N.m/0.2 kgf.cm@350mA、CAN(XT30)16 V電源: 0.065 N.m/0.66 kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、CAN(XT30):DC16V電源:32mA通信インターフェースCAN(XT30) ×2、I2C(0x64)
  • 寸切 平先(ステンレス) 大阪魂

    寸切 平先(ステンレス)

    大阪魂(49件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)ねじ山種類メートル並目
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(50cm 2本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(50cm 2本入り)

    M5Stack
    699税込769
    1セット
    3日以内出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは50cmに加えて、10cm、20cm、100cm、200cm があります。
    長さ(cm)50入数1セット(2個入り)
  • ATOMICバッテリーベース M5Stack

    ATOMICバッテリーベース

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    200mAhの電池を搭載したAtomシリーズ用のバッテリーベース 高効率なDC/DCコンバータETA9085E10とリニア充電管理チップLGS4056HDAを搭載し、200mAhの充電式バッテリーを内蔵したAtomシリーズ専用のバッテリベースです。安定した5VをAtomに供給し、充電管理チップによりバッテリーの充電を効率的に管理します。また、バッテリー電圧検出回路を内蔵しているので、LEDインジケータでバッテリーの状態を表示できます。さらに、DIPスイッチを搭載し、昇圧モードと充電モードを切り替えられます。 高効率DC/DCコンバータETA9085E10を搭載し、Atomに安定した5Vを供給 充放電管理チップLGS4056HDAによるバッテリーの充電管理 200mAhの充電式バッテリーを内蔵 バッテリー電圧を測定可能 4段階のバッテリーレベルLEDインジケータを搭載 24×24×24mmとコンパクトなサイズでAtomシリーズにスタック可能
    寸法(mm)24×24×24出力電流(mA)5V/300(最大)電流(mA)充電電流:223mA(ベースに5V給電時)、スタンバイ電流:2.55μA(スイッチOFF時)バッテリー電圧(V)3.7使用CPU充放電管理チップ:LGS4056HDAバッテリー容量(mAh)200インジケータLEDインジケータ:赤色LED×4、充電インジケータ:青色(充電中)、緑色(充電完了)コンバータタイプDC/DCコンバータ:ETA9085E10
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(100cm 1本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(100cm 1本入り)

    M5Stack
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは100cmに加えて、10cm、20cm、50cm、200cm があります。
    長さ(cm)100入数(個)1
  • スリワリ付皿ボルト 半ねじ 長尺品(ステンレス) 大阪魂

    スリワリ付皿ボルト 半ねじ 長尺品(ステンレス)

    大阪魂
    3,998税込4,398
    1個ほか
    5日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
  • BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32) M5Stack

    BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32)

    M5Stack
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモーターの制御用キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部のGroveインターフェースを下部に接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 RS-485とI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケーターライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵
    仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6V~16V 電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポート/DC5V電源:0.021N.m/0.2kgf.cm@350mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源/70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源/32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)
  • BLDCモーター搭載Roller485 Lite ユニット(STM32) M5Stack

    BLDCモーター搭載Roller485 Lite ユニット(STM32)

    M5Stack
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモーターの制御用キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 RS-485とI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケーターライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵
    仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 Lite ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モータ回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×30電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6~16V電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021N.m/0.2 kgf.cm@350mA、RS485(VH3.96-4Pインターフェイス)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源:32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)
  • M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(10cm) M5Stack

    M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(10cm)

    M5Stack
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 10cm 帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。 拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。 ※ 追加電源が必要になる場合があります。 拡張可能
    仕様【ソフトウェア開発プラットフォーム】Arduino、UIFlow(Blockly、Python)【RGB LEDテープ】10cm ×1サイズ10cm、20cm、50cm、100cm、200cm
  • M5StickC バイブレーションHAT M5Stack

    M5StickC バイブレーションHAT

    M5Stack
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    M5StickC/C-Plus用の振動モーターモジュール 円筒形の鉄心パッチモーターZ3OC1T8219731を使用したM5StickC/C-Plus用のバイブレーションHATモジュールです。モーターの回転数は、12000RPMです。本製品を使用すると、振動レベルの増減、「クリック」効果の生成、さまざまなブザー効果の生成、さらには音楽/オーディオ入力による振動など、さまざまな振動効果を生成できます。 M5StickC/C-Plusに対応 モーター回転:12000RPM(時計回り) 開発環境:UIFlow、Arduino IDE
    仕様【バイブレータ】Z3OC1T8219731モータ、モータ構造:4×3mm円筒コアSMTモータ、モータ磁極:2極(内側磁石式)セット内容バイブレーションHAT、両面シール(StickCとの固定用)寸法(mm)24×21×14質量(g)4.7電圧(V)2.3~4.5【割り当て】3.0動作環境0~95%RH、0~+40℃定格電流(mA)85対象振動周波数(Hz)10~55定格回転速度(r.p.m)12000
  • M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(50cm) M5Stack

    M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(50cm)

    M5Stack
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 50cm 帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。 拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。 ※ 追加電源が必要になる場合があります。 拡張可能
    仕様【ソフトウェア開発プラットフォーム】Arduino、UIFlow(Blockly、Python)【RGB LEDテープ】50cm×1サイズ10cm、20cm、50cm、100cm、200cm
  • M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(20cm) M5Stack

    M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(20cm)

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 20cm 帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。 拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。 ※ 追加電源が必要になる場合があります。 拡張可能
    仕様【ソフトウェア開発プラットフォーム】Arduino、UIFlow(Blockly、Python)【RGB LEDテープ】20cm ×1サイズ10cm、20cm、50cm、100cm、200cm
  • M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載) M5Stack

    M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載)

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    存在検出とモーション検出用の赤外線センサーユニット STMicroelectronics製の存在検知/動き検出用の低電力で高感度な赤外線センサーSTHS34PF80を搭載したPIR(Passive Infrared Ray)センサーです。Groveケーブルを接続してI2CによりM5Stackコアデバイスと通信します。 黒体放射の原理に基づいて周囲温度を監視し、人間の存在と動きを検出することができます。静止物体と移動物体を区別でき、80度の視野を備えているため広い範囲の検出が可能です。さらに、サンプリング周波数とゲインモードを調整できるので、さまざまなアプリケーションに対応します。警報システム、スマート照明、占有検出などに適しています。 静止物体と移動物体の区別が可能 広い視野角:80° 高感度:2000LSB/℃ ゲインを2モードから選択可能:ゲインモード(デフォルト)、ワイドモード 消費電流削減用のパワーダウンモードを用意 プログラム可能な出力データレート
    用途存在検知と近接検知、アラーム/セキュリティ、スマート照明、IoT仕様【I2Cアドレス】0x5A【赤外線波長】5~20μm【最小検知物体】70×25cm2セット内容M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載) ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)32×24×8感度【赤外線】2000LSB/℃センサーSTHS34PF80通信方式I2C確度(℃)【センサ】±0.3視野角80°測定距離2m超データレート0.25~30Hz
  • M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C) M5Stack

    M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)

    M5Stack
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    デュアルCortex A53、3.2TOPS NPUを搭載したAX630C SoCを採用 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCを搭載 microSDカードスロット ネットワーク機能-有線:ギガビットイーサネット(JL2101B)、無線:2.4GHz帯Wi-Fi(ESP32-C6) 2つのUSBType-Cポート:データ転送用ポート(USB-UARTブリッジ接続)、Host/Deviceクラスポート(USB 2.0 OTG対応) 2.4GHz Wi-Fiアンテナ接続用SMAコネクタ(アンテナ同梱) マイクおよび外部スピーカー端子(基板上にD級アンプ実装) 2つのGroveポート:I2Cポート(PortA)とUARTポート(PortC) 6軸IMUセンサ(BMI270) MIPI DSI:2レーン ディスプレイインターフェース MIPI CSI:4レーン カメラインターフェース Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZF) 1.25mmピッチコネクタでLi-Poバッテリーを接続可能 8P FUNCヘッダで電源管理用ピンやI2C信号を取り出し可能
    付属品SMA 2.4GHz Wi-Fiアンテナ ×1、ヒートシンク ×1、EVAフォームフットパッド(底面につけるパッド) ×4容量【RAM】4GB LPDDR4(2GB:システム+2GB:ハードウェアアクセラレーション)質量(g)22.9寸法90.3×31.6×12.0mmスイッチ【プッシュスイッチ】2(電源、ユーザー)電源Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZFR)入力【USB電源】5V/2Aセンサー6軸IMU(BMI270)インターフェース【ディスプレイ】MIPI DSI 2レーン ×1 (1080p、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ【カメラ】MIPI CSI 4レーン ×1 (4K、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタバッテリー【端子】1.25mmピッチコネクタ使用CPUSoC:AX630C @デュアルコアArm Cortex-A53、1.2GHz、NPU:最大12.8TOPS(INT4)、3.2TOPS(INT8)コネクタ【Grove】Port A(I2C)、Port C(UART)端子【外部拡張】8ピンFUNCヘッダ(1.25mmピッチ)、ウェイクアップ、電源管理、I2Cなどアンテナ【端子】SMAコネクタ適合バッテリー3.7V Li-ion/Li-Po電池USBポートUSB Type-Cコネクタ ×2 (データ転送用、USB OTG用)、USB-UART:CH9102F、USB-OTG:USB 2.0 ホストまたはデバイスクラス動作温度範囲(℃)0~+40ストレージ32GB eMMC5.1、microSDカードスロット有線LANギガビットイーサネット(JL2101B-N040C)対応無線LAN2.4GHz Wi-Fi6に対応(ESP32-C6)オーディオ【端子】マイクおよび外部スピーカー端子(5P 1.25mmピッチ)
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 屋外用3相200V延長コード タイカツ

    屋外用3相200V延長コード

    タイカツ(35件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
    仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • フレキシブルダクトホース200mmx5m PROMOTE(プロモート)

    フレキシブルダクトホース200mmx5m

    PROMOTE(プロモート)
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。
    用途プロモート ポータブルファンJOD-200専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)2.5寸法(cm)(折りたたみ時)23×23×20寸法(Φmm×m)ダクト:直径200×5
  • YL-200BR1部品 NO サラコネジ(M5X10) パナソニックコネクト

    YL-200BR1部品 NO サラコネジ(M5X10)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • [Φ200mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ200mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-200
  • YD-200KR2部品 NO107 セムスボルト(M5X10) パナソニックコネクト

    YD-200KR2部品 NO107 セムスボルト(M5X10)

    パナソニックコネクト
    79税込87
    1個
    5日以内出荷
  • ねじ供給機 M1.0~M5.0 キリウス

    ねじ供給機 M1.0~M5.0

    キリウス
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
    付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2質量(kg)2.17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC12~15適合ねじ首下長(mm)19までねじ容量(cc)200~220
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
...